鏡 キズのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
636件の「鏡 キズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡 キズ 消し」、「激落ちくん ウロコ取り」、「ガラスカルキ落とし」などの商品も取り扱っております。
ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)ランキング1位
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラス用コンパウンドZ SOFT99ランキング2位
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。 使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番789-8932危険物の類別非危険物
1本(100mL)
739税込813
当日出荷

ウインドガラスのキズ修理セット AUGランキング3位
技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
2,998税込3,298
当日出荷

ガラスのウロコ取り ソニカルランキング4位
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
繰り返し・詰め替え対応
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スコッチブライトバスシャインすごい鏡磨き 3M(スリーエム)ランキング5位
水あかを落として、キズつけない。 シートだけでシャワーヘッドや蛇口まわりなどの水あかも落とせる。 専用ホルダーで使いやすく引っ掛けて保管できる。 取替え式で経済的。
使用場所浴室トラスコ品番821-9039
1個
679税込747
当日出荷

専用クリーナーと不織布で鱗状痕汚れを落とします!
用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。 磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し使用場所浴室商品タイプ本体液性弱酸性成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
1本(140g)
999税込1,099
当日出荷

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
1個
999税込1,099
当日出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お風呂の鏡ピカピカ!貼りつく鏡磨きウロコ汚れ落としに! 最硬質な人工ダイヤモンドと、ガラス研磨に用いられる酸化セリウムを配合したクリーナーです。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落としきれなかったウロコ汚れをけずり落とせます。浴室の鏡の水アカ・ウロコ汚れを落とすのに適しています。
アズワン品番64-1221-70繰り返し・詰め替え対応
1個
399税込439
当日出荷

粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。ケース寸法(mm)106×60×29成分酸化セリウム適合材ガラス・鏡・大理石など
1ケース(100g)
1,098税込1,208
当日出荷

業務用でNo1の鏡・ガラスのウロコ汚れ除去剤を業務用から家庭用サイズまで取り揃えました。 誰がやっても確実に落とせます。 ガラスに傷をつけない!焼きません! カランに付いたウロコ汚れも簡単に落とせます。
成分界面活性剤・セラミックペースト・補助剤形状固形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.8mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)取扱説明書(0.6MB)危険物の性状非水溶性
1セット
1,898税込2,088
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組質量(g)147危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,098税込1,208
当日出荷

頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙。 パッド部/ポリエチレンフォームパターン形状ダイヤ型格子関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)繰り返し・詰め替え対応
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

硬度が高く、キズがつきにくい研磨剤。
材質ポリエチレン、ポリエチレン、白色アルミナ研磨剤、アクリル系粘着剤寸法(cm)約5×8×2繰り返し・詰め替え対応
1個
559税込615
当日出荷

ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最硬質の研磨剤[人工ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。水をつけてこするだけで酸成分が溶け出し、浴室鏡のガンコなウロコ(鱗状痕)を落とします。繰り返し使えて経済的です。
用途浴室鏡のウロコ汚れシリーズ激落ちくん適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。寸法(mm)105×73品種レジンダイヤ加工湿式裏面面ファスナー使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
1枚
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)危険物の類別非危険物
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。使用工具(塗付)ステップモップ等。(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)。(ふき取り)ウエス等主成分乳酸標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
3,398税込3,738
当日出荷