長い木ねじのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
121件の「長い木ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス 200mm」、「150mmネジ」、「外断熱用ビス」などの商品も取り扱っております。
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。 材質 表面処理 ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上 ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNo No.2 材質(本体) ステンレス(SUS410)
1パック(70本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。 ビットNo No.2 材質(本体) ステンレス(SUS410)
1パック(45本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質 ねじ長さ(mm) 63 頭径(Φmm) 9 表面処理 ユニクロ 穴の形状 四角穴3番
1箱(100本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
1箱(250本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。 「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。 「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。 「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。 環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。 ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm) 50 材質 表面処理 シルバーコート 穴の形状 四角穴3番
1箱(100本)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質 ねじ長さ(mm) 35+首下10 頭径(Φmm) 11 表面処理 シルバーコート 穴の形状 四角穴3番
1箱(50本)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。 材質 ステンレスSUS410 表面処理 パシペート ねじ長さ(mm) 65 頭径(Φmm) 9 穴の形状 十字穴2番
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼び M5.5 ねじ長さ(mm) 63 材質 SUSU410
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。 ねじの呼び M5.9 適合 このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
1パック(100本)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼び M6 寸法d(mm) 6 材質 表面処理 クロメート
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質 ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理 プロイズ 適合ビット(mm) 四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー (+)NO.2 材質(本体) ステンレス(SUS410)
1パック(35本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質 JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理 デュラルコート 建材試験センター 第11A1096号 短期基準接合耐力(kN) 1.9
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角頭でしっかり締付! 大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
1箱(100本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼び M6 呼び径(mm) 6.0 材質 頭径(Φmm) 11.2 表面処理 ディスゴ 頭部形状 四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質 ステンレスSUS410 表面処理 パシペート 穴の形状 十字穴2番
1箱(105本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)