- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 長ひしゃくのおすすめ人気ランキング
長ひしゃくのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「長ひしゃく」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロング ひしゃく」、「柄杓 2m」、「ポリひしゃく」などの商品も取り扱っております。
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)
3.7
色
ブラック
材質
(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)
Φ210×140
質量(g)
634
柄長さ(mm)
1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質
ステンレスSUS304、柄/木製
採水量
約1L
柄長(m)
1.2
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
樹脂
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
タイプ
丸棒
柄径(Φmm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品
木柄付
材質
プラスチック
軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに
材質
ステンレス
全長(mm)
580
質量(g)
190
容量(L)
1.1
柄径(Φmm)
20
口径(mm)
140
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
耐熱温度(℃)
-10~120
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質
すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製
色
ブラック
材質
PE
材質(柄部)
PVC
柄長さ(mm)
270
仕様
柄部材質:PVC
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
オールステンレス製のひしゃくです。
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様
ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類
ビーカー
容量(mL)
100
トラスコ品番
391-6561
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
0.8
外径×高さH(Φmm×mm)
78×70
全高(mm)
690
目盛
なし
適合流体
酸・アルカリなど
アズワン品番
61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質
18-8ステンレス
柄径(Φmm)
25