- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 長距離センサーのおすすめ人気ランキング
長距離センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新191件の「長距離センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長距離レーザーセンサ」、「オイル検知器」、「レーザー 距離 センサー」などの商品も取り扱っております。
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
用途印刷用紙の積載量検出に。
仕様
ボリューム式感度調節
長さ(mm)
20
幅(mm)
11
材質/仕上
ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
高さ(mm)
32
検出方式
透過形
各種認証
CE
出力形式
トランジスタ出力
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
端子台タイプ
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)
鉄
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
接続方式
コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)
接地された金属板50×50×1
検出対象
導体および誘電体
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)
0.25~2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
センサ形状
長距離
IP等級
IP65、IP67
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)
0~4.5
仕様
BGS(距離設定型)
付属品
(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)
材質
フロントカバー:PMMA
質量(g)
約25
適合規格
EN 60947-5-2/IEC 60825-1
出力点数
2CH
材質(ケース)
ABS
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級
IEC規格 IP67
光源
赤色半導体レーザ(投光)
応答時間
0.5ms以下
消費電流(mA)
85以下
波長(nm)
650
スポット径
約Φ17mm(距離4.5mにて)
安全性
FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)
-10~50(氷結しないこと)
保護回路
逆接続保護、過電流保護
応差の距離
15%以下
EMC規格
EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)
耐ノイズ
Feilen Level 4クリア
感度調整
4回転ボリウム
表示灯
出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)
出力モード
ライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
外部入力
レーザ放射停止入力
レーザークラス
CLASS 1(IEC/JIS/FDA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
保護構造
IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)
SUS316L
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)
25以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
表示灯
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)
光色
赤
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
検出光
拡散光
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途製品移動ラインの製品検出に。
長さ(mm)
20
幅(mm)
10.6
材質/仕上
ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM
高さ(mm)
32
寸法(m)
透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
用途印刷用紙の積載量検出に。
仕様
ボリューム式感度調節
長さ(mm)
20
幅(mm)
11
材質/仕上
ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
高さ(mm)
32
各種認証
CE
出力形式
トランジスタ出力
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷