門柱 灯 センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「門柱 灯 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門灯 自動 点灯 パナソニック」、「門灯」、「門灯 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色
電圧(V) 100 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 316 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。 壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様 SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用 材質 アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 225 径(Φmm) 205 光源 LED(電球色) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 64.2 光源寿命 40000時間 LED ランプ別売 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm) 300 幅(mm) 96 質量(kg) 0.64 取付 簡単引掛バネ方式 高さ(mm) 126 消費電力(W) 5 構造 防雨型 センサー 明るさセンサ付 寸法(cm) 壁面近接限度:30 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W) 30.8 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.086 色(パネル) アクリル:乳白 光色 電球色 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 高演色90 定格光束(Lm) 154 調光の可否 不可 LED交換 可能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

消費電力(W) 消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V) AC100 付属品 取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数 50/60Hz共用 照度(Lux) 10~80(点灯) 消灯照度(Lx) 400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)門柱灯
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付 ネジ込み方式 センサー 明るさセンサ付 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 光源寿命 40000時間 光色 電球色 明るさ 40形電球1灯器具相当 調光の可否 不可 LED交換 可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ門柱灯
材質 アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 LED 電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm) 296 幅(mm) 204 質量(kg) 1.6 オフブラック 取付 ツマミネジ方式 高さ(mm) 128 消費電力(W) 5 構造 防雨型 センサー 明るさセンサ付 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W) 21 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.086 色(パネル) アクリル:乳白 光色 電球色 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 高演色90 定格光束(Lm) 105 調光の可否 不可 LED交換 可能 天井近接限度(cm) 横壁:15
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

AUE 564227~AUE 564230専用
仕様 防雨型 材質 本体/ステンレス 幅(mm) 200 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 85 奥行(mm) 43 アズワン品番 64-9328-20
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm) 117 寸法(mm) 出:123 取付 化粧ネジ式 材質(本体) 樹脂 電圧(V) 100 構造 防雨型 ランプ 高演色LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(白・黒) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 29 光源寿命 40000時間 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色) 径(Φmm) 224 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 345 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm) 300 幅(mm) 96 質量(kg) 0.62 取付 簡単引掛バネ方式 高さ(mm) 126 消費電力(W) 5 構造 防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W) 30.8 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.086 光色 電球色 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 高演色90 定格光束(Lm) 154 調光の可否 不可 LED交換 可能
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm) 164 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 164 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 180 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC 100 定格電流(A) 3 消費電流(mA) 5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃) -10~40 点灯開始照度(Lux) 5~300 消灯照度(Lx) 約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm) 113 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 301 電池寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 82 電球の種類 LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
幅(mm) 116 寸法(mm) 出:122 取付 化粧ネジ式 材質(本体) 樹脂 電圧(V) 100 構造 防雨型 ランプ 高演色LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(白・黒) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AU 47868 L~AU 47873 L用
材質 アクリル(乳白色消し塗装) 高さ(mm) 120 幅(mm) 120 奥行(mm) 117
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)