開口訓練器のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
86件の「開口訓練器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開口器」、「口腔ケア 開口器」、「バイト ブロック」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 170 材質(本体) PC(ポリカーボネート)・ABS樹脂 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 8-9286-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000650D206 開口幅(mm) (最大)60 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械開口器(エスマル氏)
ホワイトカラーのスタンダード開口器。
材質 ポリカーボネート 全長(mm) 85 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069AC0003 松吉医科器械コード 24-3813-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
759 税込835
翌々日出荷

V字側を口に入れて開口訓練を行います。 輪ゴムの本数で開口強度の調節ができます。
規格
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm) 15.6 幅(cm) 1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回7秒、1日7セットの効果的で痛みの少ないリハビリテーション。 最大開口量を設定し、運動速度と力をコントロールしながらトレーニングが行えます。
セット内容 セラバイト本体、バイトパッド、ハンドエイド、開口量スケール
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリカーボネート 全長(mm) 88 アズワン品番 0-287-03 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000003 松吉医科器械コード 02-4099-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
759 税込835
当日出荷

材質 シリコン(Si) 耐熱温度(℃) 260 アズワン品番 61-7365-67
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

唇に引っ掛けて使用。口腔ケア時にお使いください。奥歯まで良く見えます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクオーラルワイダー
口唇の口角部を、長時間でも無理なく、左右に開口する補助器具です。 視野を広げる事で、隅々まで介助者なしにラクにケアが可能です。 挿管中の患者の口腔ケアにも使えます。 低温オートクレーブ滅菌可能。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 【耐久咬合圧】1400N 付属品 本体、チップ4個 材質 開口器/ステンレス(SUS630)、チップ/シリコン(Si) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×85×16/56 耐熱温度(℃) 260 アズワン品番 61-7365-66 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000650D202 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
39,900 税込43,890
翌々日出荷

先端から徐々に歯の間に入れて開口します。
材質 ポリサルフィン 寸法(mm) 105×50×20 質量(g) 20
1個ほか
1,485 税込1,634
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクオーラルバイト・スリム
口腔ケアの際に噛ませて開口を促す補助具です。 口にやさしくフィットするポリウレタン製。
材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 10 全長(mm) 155 松吉医科器械コード 20-6389-00
1箱(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1式(100個)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質 ナイロン
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

全面梨地加工で挿入しやすい多用途エアウェイ。開口部が広く、マスク換気が容易です。経口・経鼻胃管挿入や経口FOB挿管の補助にも使用できます。
材質 軟質ポリ塩化ビニール 幅W×全長(mm) 27×100 内径(mm) 開口部/13×17 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00008000036 松吉医科器械コード 24-6363-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷