開錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
644件の「開錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛け 工具」、「開錠 ツール」、「モールはがし」などの商品も取り扱っております。
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm) 145×198 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm) 140 トラスコ品番 323-1461 軸径(Φmm) 2 質量(g) 10 寸法A(mm) 50
1本
329 税込362
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)開錠スイッチ
出力接点 C接点(COM/N.C/N.O) 設置場所 屋内
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質 ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg) 100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に 仕様 ラッチ機構無し 付属品 ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター 材質/仕上 スチール/粉体塗装 高さ(mm) 616 奥行(mm) 550 間口(mm) 394 段数 3段 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×550×616 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ 上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 取扱説明書 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

引出に入る薄型タイプ。上蓋開錠レバー付きなのでアクセスも簡単。
用途オフィスでの現金管理や簡易レジとしてもおすすめです。 付属品 10枚区切りコイントレー、紙幣トレー、鍵2個付 質量(kg) 1.65 ブルー 高さ(mm) 86 奥行(mm) 185 対応 A5サイズ相当(紙幣・コイン専用の商品のため、書類の収納スペースはありません。) 収納サイズ A5 アズワン品番 64-8441-34 外寸法・幅(mm) 285 施錠方法 シリンダー錠 収納の目安 【紙幣・コイン収納枚数】。紙幣:各200枚 合計600枚(目安)。\500:50枚。\100:50枚。\50:50枚。\10:50枚。\5:50枚。\1:50枚
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。 材質 本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 電源 単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属) 施錠方法 テンキータイプ グリーン購入法 適合
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の超即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に 仕様 ラッチ機構無し 付属品 仕切り板×2、鍵×2 材質/仕上 スチール/粉体塗装 高さ(mm) 616 奥行(mm) 550 間口(mm) 394 段数 2段 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×550×616 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ ダブルサスペンションレール 取扱説明書 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 上段・下段: 318×485×255
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。 鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。 暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管 4桁ダイヤルロック式、検索キー 付属品 検索キー 材質 スチール 奥行(mm) 320 間口(mm) 416.2
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に 付属品 ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2 材質/仕上 スチール/粉体塗装 高さ(mm) 700 奥行(mm) 700 間口(mm) 400 段数 3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×700×700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ 上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 取扱説明書 (2.2MB) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285 アジャスター あり
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ユニバーサルマスターキー
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm) (四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10 質量(g) 255 アーム長さ(mm) 157/95
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm) 31(グリップ最大部) 厚さ(mm) 1(金属部)・17.5(グリップ) 全長(mm) 173 グリップ長さ(mm) 97 先端幅(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

エントランスの履物をスッキリ収納するシューズボックス。 片開錠なしタイプ。
付属品 棚板各マス1枚、名刺紙(各マス1枚、サイズW53.5×H35.5mm) 材質 スチール(メラミン樹脂焼付塗装) ネオグレー グリーン購入法 適合 1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 226×340×183 サービス分類 組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。
セット内容 本体×1、ワイヤー×1 ブラック 材質(本体) 樹脂 質量(g) 595 ワイヤー径(Φmm) 6.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×140×58(ワイヤー含まず)。 ワイヤー長(mm) 530 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×100×30 パッケージ 箱パッケージ
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)万能キー
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm) (四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6 全長(mm) 90 質量(g) 220
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品 棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズ A4 (縦に収納) ロック R3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 テンキー式、シリンダ錠 耐火時間 120分 サービス分類 組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm) 165 仕様 マグネット付き セット内容 (先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷