- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 間仕切折戸用丁番のおすすめ人気ランキング
間仕切折戸用丁番のおすすめ人気ランキング
2025/11/21更新110件の「間仕切折戸用丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローゼット扉金具」、「スプリング蝶番」、「PALTEC 蝶番」などの商品も取り扱っております。
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途収納折戸用丁番
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質
鋼、POM、PA66
仕上
黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1袋
¥269
税込¥296
当日出荷
セット内容
取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3×20:8本)
適合
RLⅠ、WLⅠ、WLアウ
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
床面にガイドは不要です。
仕様
扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)。扉高さ:2600 mm以下。扉厚:19~25 mm。扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)。適合アルミフレーム。サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm。溝幅:6 mm
適合
WL初期
仕様
部品表面色はこげ茶色
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用
全長(mm)
30
幅(mm)
48
板厚(mm)
4
ねじ穴数
6
仕様
4mmかぶせ用
推奨ねじ
+皿木ねじ2.7×16
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ
+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法
(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
材質
ポリアセタール、鋼
仕上
乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)
160
材質
亜鉛合金
材質/仕上
(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品
十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート
種類
標準
仕上
焼付塗装
適合扉高さ(mm)
2400以下
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)
35以上
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)
35
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900