防じんマスク 3M 8000Jのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「防じんマスク 3M 8000J」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業マスク」、「密着マスク」、「防じんマスク 3M 8210J-DS2」などの商品も取り扱っております。
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質 フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類 使い捨て式 ひもタイプ お面式 形状 立体型 タイプ 使い捨て 頭ひも オーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS1 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 45以下 粒子捕集効率(%) 80.0以上 国家検定合格番号 TM692 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 45以下 取扱説明書 (1.8MB) ひもタイプ お面式 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) 指定防護係数 4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号 TM368 使用限度時間(h) 14
1箱(22枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g) 11 種類 使い捨て式 粒子捕集効率(%) 95以上 使用限度時間(h) 9 仕様 国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状 カップ型 サイズ レギュラー 区分 DS2 タイプ 使い捨て 寸法(縦×横)(mm) 125×135 国家検定合格番号 TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 質量(g) 約9.5 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 50以下 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 TM714 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 50以下 取扱説明書 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズ レギュラー 仕様 編みゴム 形状 立体型 区分 DS2 質量(g) 13.2 タイプ 使い捨て 国家検定合格番号 TM664号 使用限度時間(h) 19 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 簡易マスク 材質 (本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ 形状 カップ型 寸法(mm) 130×120×60 取付 お面式 ひもタイプ オーバーヘッド
1袋(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号 TM353 使用限度時間(h) 12
1箱(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS1 質量(g) 12.0 吸気抵抗(Pa) 45以上 粒子捕集効率(%) 80 国家検定合格番号 第TM334号 使用限度時間(h) 9.0 排気抵抗(Pa) 45以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひもタイプ お面式 指定防護係数 4
1式(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳かけタイプのため装着が簡単、さらにひもの調整が可能。軽く、肌ざわりがソフトで快適な装着感。 呼吸がしやすく、マスクをしたままでの会話もスムーズ。 日本人の顔に合わせたサイズで視野を妨げず、作業性に優れる。 使い捨て式で衛生的。
タイプ カップ型、簡易マスク、耳かけ式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1箱×20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。 有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時 国家検定合格番号 TM367 使用限度時間(h) 11
1袋(3枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。 ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。 顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番 EA800MF-1 種別 簡易マスク 粒子捕集効率(%) 80.0 機能 防塵 生産国 日本 吸気抵抗(mmH2O) 0.6 アズワン品番 2-8219-01
1箱(50枚)
939 税込1,033
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均/97.9) 吸気抵抗(Pa) 50以下(平均/37) 取付 お面式 国家検定合格番号 第TM340号、第TM628号 ぬれ抵抗値(Pa) -(平均/22) 排気抵抗(Pa) 36以下(平均/21) 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均/203) 死積 400cm3以下(平均値/165cm3) 使用限度時間(h) 15 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 入数(枚) 10 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質 PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂 サイズ 175×95mm タイプ イヤーループタイプ(丸ゴム) ろ過精度 細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
1箱(50枚)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号 TM56 使用限度時間(h) 8 トラスコ品番 770-4585 参考 商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 サイズ M/L(共通) 区分 DS2 質量(g) 13.48 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 41.6 粒子捕集効率(%) 98.96 吸気抵抗上昇値(Pa) 291 排気抵抗(Pa) 41.6 ぬれ抵抗値(Pa) 46.5 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 取付 お面式 国家検定合格番号 第TM339号、第TM609号 死積 400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均/135) 使用限度時間(h) 13 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 入数(枚) 10 ぬれ抵抗値(Pa) -(平均/31) 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均値:98.7) 吸気抵抗(Pa) 50以下(実測平均値:35) 取付 お面式 国家検定合格番号 第TM597号 ぬれ抵抗値(Pa) -(実測平均値:33) 排気抵抗(Pa) 50以下(実測平均値:35) 吸気抵抗上昇値(Pa) -(実測平均値:92) 死積 400cm3以下(実測平均値:149cm3) 使用限度時間(h) 20 質量(g) 12.6以下(平均値:9.6) 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 タイプ 二本ひも式 入数(枚) 10 アズワン品番 6-8386-12 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 外径(Φmm) 50 毛丈(mm) 25 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 75 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 軸長(mm) 30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号 TM371 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 適合フィルター 2091 仕様 半面形面体。4点支持しめひもタイプ 形状 半面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)