防水 加工 スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,117件の「防水 加工 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布用 防水スプレー」、「防汚スプレー」、「シリコン防水スプレー」などの商品も取り扱っております。
さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。 クリヤー 成分 合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤 主な用途 屋外木部、コンクリート・モルタル壁 使用場所 屋内外兼用 特性 防水 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 夏季5~6・冬季8~10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途 衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番 375-5819 主成分 フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

油もはじくから防汚効果が絶大! イヤな臭いをおさえた! 通気性を損なわない!
用途革製品にも使える! 雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく! スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など 適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 仕様 ガス抜きキャップ付 付属品 ガス抜きキャップ 成分 フッ素 トラスコ品番 397-8044 寸法(mm) Φ66×215 無色透明 質量(g) 346 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ66×215 主成分 フッ素系はっ水剤 標準使用量 傘3本分 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
639 税込703
当日出荷

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分 フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 840mL 危険物の性状 非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。 塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。 物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。 浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。" 使用場所 屋内外兼用 特性 防水、耐候 無色透明 主な用途 コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.15L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分 フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修 成分 スチレン・アクリル酸共重合樹脂 液性 弱アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約5~5.5 乾燥時間 夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分 ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性 防水 主な用途 木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.21L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(1回塗り)(m2) 2~4 乾燥時間 夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性 防水 主な用途 木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える 繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に 適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 仕様 ガス抜きキャップ付 付属品 ガス抜きキャップ 成分 フッ素 トラスコ品番 489-8257 寸法(mm) Φ66×215 無色透明 質量(g) 408 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ66×215 主成分 フッ素系はっ水剤 標準使用量 傘4本分 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
689 税込758
当日出荷

陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 2.609L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状 非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途 スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分 石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法 使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm) 230 底面サイズ(mm) 63×63 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
用途衣類の防水、防汚。作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚 適合用途 衣類・布製品、レイングッズ 主成分 フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 840mL 危険物の性状 非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途 レイングッズ、アウトドア用品 成分 特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法 格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色 無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×215×65 臭気 乾燥後、無臭 塗布方法 エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。 主な用途 ブロック・モルタル・コンクリート壁 使用場所 屋外用 特性 防水、耐候 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(2L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様 ツヤなし タイプ 水性簡易防水塗料 分類 非危険物 主な用途 コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 特性 防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
用途日用品、ウェア、靴。 適合用途 スポーツウェア、アウトドア用品 寸法(mm) Φ66×207 主成分 シリコン化合物、フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
599 税込659
当日出荷

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)