防水モルタルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
282件の「防水モルタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水モルタル 速乾」、「防水セメントモルタル」、「基礎 防水」などの商品も取り扱っております。
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性 防水 仕様 防水、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、撥水材 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 440×340×50 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm厚 約1000×1200mm(1袋) 適応下地 モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。 防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性 防水 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 仕様 防水、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、撥水剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 295×215×30 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚5×縦500×横500mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性 防水 主な用途 木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル。屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工 液体・乳白色 成分 重合油アルミニウム pH 9.5 比重 1.00 安全性 無塩化 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(1kg)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など) グレー 特性 防水 硬化時間(分) 60 仕様 防水、速乾、無収縮、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×250×30 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚10×縦300×横450mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(2kg)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモト産業WS防水モルタル
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。水周りの水漏れ防止に最適です。
用途浴室・台所・ベランダ・屋上・地下室の補修に 危険物の類別 非危険物
1袋(4kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材 危険物の類別 非危険物 硬化時間 半日~2日
1袋(1.3kg)ほか
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性 防水性、耐水性 硬化時間 1~2分 標準塗布量 (1袋あたり)約750mL 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテランセメント防水剤
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。 透明
1個(18kg)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間) 【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36 質量(g) 1450 危険物の類別 非危険物 施工面積 約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 250×200×30 硬化時間(分) 水中:180、空気中:30 危険物の類別 非危険物 施工面積 6mm厚 約300×300mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度・接着性・防水性・作業性が向上します。
用途セメント用混和剤 特性 防水 仕様 エマルジョン系セメント混和剤 成分 アクリルスチレン系樹脂エマルジョン 材質 アクリル系エマルジョン樹脂 乳白色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 130×230×30 危険物の類別 非危険物
1袋(500g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホームセメント防水剤
お庭の池づくりなどの施工時にセメントに混入してご使用ください。
特性 防水 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁用として粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途コンクリートモルタル廻りの補修。 特性 耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性 仕様 油性パテ 付属品 ヘラ 成分 ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質 ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×160×30 危険物の類別 非危険物 適応下地 モルタル、コンクリート
1個(500g)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性 防水 硬化時間(時間) 夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合 モルタル・コンクリート 作業量(目安) 3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間 6~12時間 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗布面積(cm/袋) 約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間 気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃) 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。 仕様 脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物 成分 脂肪酸アルミニウム 乳白色 容量(g) 脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物 寸法(Φ×高さH)(mm) 90×200 危険物の類別 非危険物
1本(1kg)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間) 【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状 カートリッジ 施工長さ 約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)