防爆 ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
247件の「防爆 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆仕様ボックス」、「防爆 カバー」、「窓付ボックス」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色 材質 ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂 保護等級 IP33D 構造 スモークアクリルドア付 使用場所 屋内外兼用、露出形 ドア 片扉 取付基板 木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、。同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合 電池切れ時:点滅、信時:点灯 材質 ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック) 質量(g) 150 タイプ 空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒 寸法 W112 H70 D23 スイッチ 操作:非常ボタン、復旧ボタン 出力 10mW以下 角度(°) 傾斜検知:鉛直線より60~135 音量 約90dB/1m 機能 電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 周波数帯域(MHz) 送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 対象ガス 爆発等級2、発火度G3 防爆構造 本質安全防爆(ia) 電池寿命 対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック) タイマー設定 倒れ検知タイマー 検知方式 送信機:防爆・防滴型転倒 表示灯 (赤色LED)送 周囲温度(℃) 使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19 電波到達距離(m) 100以内(見通し距離)
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

特性 防水・防塵 仕様 ●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃) -40~90 保護等級 IP65 材質(カバー) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット) EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ヒンジ) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ) ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー) 磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
81日以内出荷

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所 屋内 扉形式 蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×120×40.5 適合規格 (PS)E 質量(kg) 0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二層構造9H硬度の防爆ガラスのバックパネルを採用。独自の360°衝撃吸収設計により、強い耐衝撃性を実現しました。米軍規格の「MIL-STD-810G」をクリアし、1.22mの高さからの落下に耐えます。エコ素材を採用。99.99%の高透明感で、iPhone本体の美しさを一層引き立てます。優れた黄変防止性能。カメラレンズのフレーム部がスタンドとして機能します。指紋や汚れがつきにくい設計。ワイヤレス充電に対応。画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
材質 TPU+PC+PMMA クリア 対応機種 iPhone 15 Pro MAX 特性 耐衝撃性
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。 寸法L(mm) 134 寸法d(mm) 100 寸法a(mm) 120 寸法B(mm) 85 寸法C(mm) 6 規格 (構造規格)d2G4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)
仕様 【空中線】内蔵型 その他 【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 質量(g) 約80(電池、クリップ含む) 出力 10mW以下 電源 単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V) 音量 標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 機能 電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能 電池寿命 約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません タイマー設定 倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン 外観 本体、クリップ:樹脂(ブラック) 表示灯 送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED) 周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電波到達距離(m) 100以内(見通し距離) 警報種類 予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 検出角度範囲(°) 鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

仕様 ●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃) -40~90 保護等級 IP65 材質(カバー) ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ヒンジ) ステンレスSUS304 材質(ラッチ) ステンレスSUS304 表面処理(カバー) 磨き処理#400
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダント/腕時計型送信機
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g) 約20(電池を含む送信機本体) 電源 DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属 電池寿命 約2年(1日1回送信として)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
1台
29,980 税込32,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型コンセント
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。 独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
極数 3 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 仕様 (遮断方式)インターロックスイッチ 形状 平刃 サイズ コンセントハブ:G3/4(22) 種類 ボディ
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷


材質 保護等級 IP66 設置場所 屋内用 材質(基板) 鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー:1.6。ボデー:1.6 扉形式 カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 木製基板25mm
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様 屋外用 材質 ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 ボックス板厚(mm) 扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)