防爆 ブザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
307件の「防爆 ブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆ベル」、「防爆パトライト」、「ラッパスピーカー」などの商品も取り扱っております。
材質 鉄鋳物 質量(g) 350 保護構造 IP65 耐電圧 AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧 90dB 絶縁抵抗(MΩ) 100 使用周囲温度(℃) -10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA) 8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)EZ形 電磁ブザー
質量(kg) 約0.48 端子形状 - 定格絶縁電圧(V) 250 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 塗装色 キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン 使用周囲温度(℃) -10~40 消費電力(VA) 22 音量(dB) 1m離れて約90 耐電圧(V/min) AC2000(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号) 日本消防検定協会認定品です。(L級) 工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4) 塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。
仕様 ISO14001認証取得工場製 出力インピーダンス(Ω) 670(15W)、1K(10W)、2K(5W) 音圧レベル(dB) 104(1W、1m) 発火性 G4
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます
用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー 種類 LED反射鏡回転型 外径(Φmm) 130 回転数 120~140RPM ブザー音 動作 点灯のみ 関連資料 (0.37MB)
1台
165,577 税込182,135
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ
防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。 グローブ:硬質透明ガラス ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。 ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。 トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


仕様 振動板式の電磁式 エスコ品番 EA940DD-2 型式 AZ12N 定格電圧(V) AC200~220 吹鳴時間定格 5分間 パネルカット寸法(mm) Φ30用 音量(dB) 90
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LWシリーズ ブザー
端子形状 はんだづけ兼用タブ端子 定格使用電圧(V) AC/DC12~24 使用電圧範囲 AC/DC12~24±10% 定格絶縁電圧(V) AC/DC60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 保護構造 閉鎖形(IP40) 突入電流(A) 2.5 音圧 連続音、80dB以上(定格電圧時)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音色 アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃) -20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

保護構造 IP20 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、氷結なきこと) 音圧レベル(dB) 75以上(1mにて) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露なきこと)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm) 100 光源 LED 保護等級 IP53 取付場所 屋内/屋外 使用周囲温度(℃) -10~50 防塵・防噴流 保護特性記号 IP53 取付方向 正方向 動作周囲温度(℃) -10~50 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m) 最大105 点滅数(回/分) 60±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 音圧感度(dB) 最大105 動作湿度(%RH) 湿度85以下 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)モーターサイレン
塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
1台
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度LED光源を適用し長寿命
用途外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯 種類 LED点灯/点滅型 外径(Φmm) 130 ブザー音 動作 点灯のみ 点滅数(回/分) 60~80 関連資料 (0.34MB)
1台
100,962 税込111,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)