- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラ 簡易のおすすめ人気ランキング
防犯カメラ 簡易のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新151件の「防犯カメラ 簡易」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯 カメラ 屋外 ソーラー」、「小型防犯カメラ」、「見張り番」などの商品も取り扱っております。
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様
IP65
仕様
WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)
約340(スタンド含む)
電源
DC12V/1A
対応OS
Android5.0以上、iOS9.2以上
センサー
CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)
約11×6×6(本体のみ)
記録媒体
マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度
1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)
3.6
周囲環境
温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
5cm~∞
ワイヤレス通信
802.11/b/g/n
セキュリティ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能
スピーカ/マイク
音声圧縮形式
G.711
使用場所
屋外
関連資料
(1.21MB)
電波周波数(GHz)
2.4
フレームレート
最大25fps
画角
140°(対角)
ビデオフォーマット
MP4
画像圧縮方式
(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。
赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。
取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。
仕様
感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯
付属品
設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)
形式
AVI形式
電源
単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨
本体質量(g)
約120
メモリー
microSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨
本体サイズ(mm)
約100×85×50
画素数
1080P(約200万画素)
防水保護等級
IPX4相当
データ形式
12MPixel JPG形式
フレームレート
25fps
感知距離(m)
最大15
人感センサー
赤外線センサー
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
形状
防水・暗視型
仕様
防水仕様あり、赤外線機能あり
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
寸法(mm)
約120×70×68
質量(g)
約200
電源
DC5V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS 30万ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
動作温度(℃)
-10~50
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
カラー(赤外線LED照射時は白黒)
対応メモリーカード
マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)
画角
60度
赤外線投光距離
約10m
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
仕様
写真:最大58Mピクセル(JPG形式)
セット内容
本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル
形状
防水
寸法(mm)
約140×98×73
質量(g)
約300
電源
DC6V/1A
レンズ
画角120度
波長(nm)
赤外LED:940
メモリー
microSDカード(最大128GB)
検知範囲
動感:120度、最大20m(赤外線方式)
最大解像度
ビデオ:2.7k(30fps)
電池
単3電池8本(最大待機時間3年)
LCD仕様
2.0インチ
動作周囲温度(℃)
-10~60(結露が無いこと)
使用場所
屋外
防水性
IP66相当
取扱説明書
(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。 2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約650
マイクロホン
無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
2.8~12
本体外形寸法(mm)
Φ136(W)×150(H)
保証期間
1年
LED
大型赤外線LED 4個 850nm
照射距離(m)
赤外線LED:約30
画角
水平:約38~118度
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。
【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます
【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分)
【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます
【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます
【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません
【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要
【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級
IP66
付属品
本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書
色
ブラック
質量(g)
570(本体310)
電源
単3アルカリ電池8本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×148×78
消費電力(mA)
160+1140(赤外線)
解像度
動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960
視野角
水平約50度
対応メモリーカード
SDHCカード(32GBまで/別売)
連続動作時間
約8ヶ月
映像圧縮方式
M-JPEG
フレームレート
25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)
動作温度範囲(℃)
-30~70(結露なきこと)
ビデオフォーマット
AVI
イメージセンサー
1/3”CMOS(200万画素)
1個
¥18,031
税込¥19,834
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様
赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容
固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状
BOX型
形式
撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源
単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズ
f=3.09mm、F=2.0mm
センサー
CMOSセンサー
周波数
940
外部出力
コンポジット出力
速度
トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度
ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル
(撮影)5秒~10分
対応メディア
microSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能
IP66
撮影距離(m)
日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15
フォーカス
固定
画面サイズ
2.4インチ
撮影モード
写真/動画/写真+動画
画素数
1300万画素
連続撮影可能枚数
10枚
使用場所
屋外
灯数
赤外線LED:40灯
画角
110度
撮影時間(秒)
5~10分
人感センサー
距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
外出先からスマホで自宅を見守ることができるWi-Fiネットカメラです。
外出先でペットの様子をチェックしたり、離れて暮らしているおじいちゃんおばあちゃんの見守り、
別室にいる赤ちゃんの見守りなど使い方はいろいろ!
簡易防犯カメラにも使えます。高画質200万画素。
材質
ABS、ガラス、金属
対応OS
iOS9.0以上、Android4.4以上
本体サイズ(mm)
70×85×105
使用場所
屋内
アズワン品番
64-8311-05
Wi-Fi
周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)
1セット
¥4,364
税込¥4,800
3日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。フルHDを超えるIPカメラです。3840×2160の高解像度で映像出力。180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載。サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレッド型防犯灯カメラ。超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約836
レンズ
超広角魚眼レンズ
マイクロホン
有
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
本体外形寸法(mm)
Φ95.0×241.3(D)
保証期間
1年
スピーカー
有
LED
850nm 赤外線LED(2灯)
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約25/15
画角
水平:約175度
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
使用場所
屋外
イメージセンサー
1/4inchCMOS
信号形式
NTSC(カメラ)
画素数
約30万画素
画角
120°
寸法(mm)
23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)
動作温度範囲(℃)
-10~50
接続台数
4台
出力
【録画機画像】VGA/HDMI/BNC
有線LAN
1か所
HDD
320GB
電源
DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)
10×4(電源・信号一体型)
機能
赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)
338(電池含まず)
形式
静止画/JPEG、動画/AVI
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×73×136
レンズ
f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度
液晶サイズ
2.4inchTFTモニター
解像度
【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
センサー効範囲
人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
トリガー
撮影速度:0.5秒
動画
動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画
連続撮影可能枚数
最大3枚
アズワン品番
64-0909-16
記録メディア
microSD(SDHC規格)最大32GB
人感センサ検出距離(m)
最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
イメージセンサー
500万画素
赤外線ライト
LED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載。サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約600
レンズ
超広角魚眼レンズ
マイクロホン
有
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
本体外形寸法(mm)
Φ116×106
保証期間
1年
スピーカー
有
LED
850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約25/15
画角
水平:約175度
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約840
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
2.8~12
本体外形寸法(mm)
90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間
1年
LED
大型赤外線LED 4個 850nm
マイク/スピーカー
無
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約30
画角
水平:約38~112度
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約285
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
3.6
本体外形寸法(mm)
71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間
1年
LED
850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー
有
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約20
画角
水平:約95度
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角3.6mmボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約600
マイクロホン
有
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
3.6
本体外形寸法(mm)
Φ116×106
保証期間
1年
LED
850nm 赤外線LED(2灯)
照射距離(m)
赤外線LED:約15
画角
水平:約90度
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷