- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 防犯カメラ 電源ボックスのおすすめ人気ランキング
防犯カメラ 電源ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「防犯カメラ 電源ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 配線 ボックス」、「ケーブルボックス 屋外」、「外部 ボックス」などの商品も取り扱っております。
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
電源収納用屋内屋外兼用型の開閉式プラスチックボックス。ステンレスバンドが付属で電力柱への取り付けも可能 (幅25mm 適合径約200~350mm)。南京錠が取り付けられる取付穴あり。防水性能IP55相当で屋外への設置が可能(配線穴を塞いだ場合)
材質
ABS
質量(g)
約330(取付ベース含む)
寸法(幅W×長さL)(mm)
ステンレスバンド:25×1100
扉開閉方式
片開き
適合径(Φmm)
ステンレスバンド:約200~350
防水性
IP55相当(配線穴を塞いだ場合)
取扱説明書
(0.27MB)
動作温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×186×87
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
材質
樹脂
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
材質
ABS樹脂
仕様
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)
160.5×160.5×85.5
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。
広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。
高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。
過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。
専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様
個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
0.5以下
スイッチ
内部O N/OFF:あり
出力
9×12VDC(-3%~7%)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×165×50
湿度(%RH)
90以下
出力電流(A)
最大:5
使用電圧範囲(V)
AC90~264
設置場所
壁面
色(本体)
白
保護
出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V
効率
84
各種認証
CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6)
動作温度範囲(℃)
-20~45
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
種類
おねじキャップ付
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容
トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵・耐衝撃
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)
ABS
適合コネクタ
2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防水性
IP65(未加工時)
RoHS2指令に対応しています。
仕切板
無
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様
パッキング付
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
タイプ
汎用タイプ
規格
CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)