- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 防磁シートのおすすめ人気ランキング
防磁シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新113件の「防磁シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁力 遮断」、「磁力遮断 シート」、「磁気遮断シート」などの商品も取り扱っております。
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性
柔軟性
改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。
用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。
材質
PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類
関連商品
寸法(mm)
70×105
引張強度(MPa)
6
使用限界温度(℃)
-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)
5×106
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプ
CRクロゴム
硬さ
タイプA・60
耐熱性
硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.5 {128}
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)
[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)
(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ!
NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ!
ICカードに重ねて入れるだけ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×85×1
ハサミでカットして使用することができます。
性能
シールド:88dB(100MHz)
材質
ポリエステル・銅・ニッケル
幅(mm)
1260
定尺(m)
50
表面抵抗値(Ω)
0.03
アズワン品番
3-4889-11
1枚(1m)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「PG-ICEBS01」は、読み取りエラーによるイライラを解消!非接触型ICカード用エラー防止シートです。
スマートフォンのケースにカードを入れる位置やケースによってはスマートフォンの電波とICカード型定期券やマネーカードが干渉しエラーを起こす場合があります。
本製品は干渉エラーを防止する特殊な素材を使ったカード型のシートです。使い方は、かんたんでスマートフォンとICカードの間に挟んでケースやカバーを装着するだけ。
駅の改札やコンビニで読み取りエラーによるイライラから解消される便利な商品です。
質量(g)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×85×0.3
アズワン品番
64-9077-90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×297
材質
ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)
ポリエステルクロス入ビニールシート
色
黒(裏面は銅色)
仕様
RoHS対応品
使用温度範囲(℃)
-20~85
材質(シールド)
特殊銅箔シート20μ
特性
屈曲性、低電気抵抗
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
非接触式ICカードを複数枚使用すると、読み取りエラーが発生する場合があります。
非接触式カードリーダーは、安価でメンテナンスも簡単な為、今後急速な普及が予想されています。
「カード同士の相互乗り入れ」や「読み取り端末の共有化」が進むにつれ、今後読み取りエラーが急増する可能性があります。
2枚のIC乗車券の間に直接重ねて使用します。(カードサイズ)
裏面は白無地ですので名入れが可能です。
用途IC乗車券から電子マネーまで。
通勤や買い物のあらゆる場面で活躍します。
寸法(mm)
54 x 85
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スキミング対策&磁気不良の防止に、スキミング防止ケース 5枚セット。スキミング対策に。クレジットカード等の磁気不良を防止する磁気防止カードケースです。【スキミング防止】スキミングなど不正なカードデータの読み取りを防止します。【薄型デザイン】薄型設計でスペースをとらずに財布やスマホケースに収納できます。【ICチップ保護】磁器不良の原因となるICチップの汚れや摩耗を防ぎます。
セット内容
カードケース5枚
色
ブラック
サイズ
カード
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。
使用温度範囲(℃)
-25~+90
サイズ(mm)
A4(210×297)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
表面抵抗値(Ω)
0.03
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。
家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。
難燃性でUL510認定品。