防臭テープのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
240件の「防臭テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 隙間 テープ」、「防臭ゴム」、「流し台 隙間 テープ」などの商品も取り扱っております。
気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 質量(g) 200 粘着力(N/10mm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に 材質 ブチルゴム、無機質充てん材(100%) 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2 グレー 長さ(m) 1 アズワン品番 65-2071-26
1個
699 税込769
当日出荷

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分 ブチルゴム系 テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 1.5 テープ厚さ(mm) 2 主成分 ブチルゴム 原材料 ブチルゴム 危険物の類別 非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性 気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途 隙間用 特性 気密防水、耐久性
1巻ほか
特価
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様 片面タイプ トラスコ品番 376-2793 質量(g) 210 粘着力(N/10mm) 13 剥離紙 なし 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性 気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。 室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。 手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。 耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。 サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。 従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
1巻ほか
679 税込747
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ 片面 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/10mm) 12 粘着力(N/25mm) 30 剥離紙 なし 特性 気密防水 粘着タイプ 強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。 材質 ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤 主な用途 隙間用
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。 成分 ブチルゴム系 ホワイト タイプ 片面粘着テープ 種類 ブチルゴム系片面粘着 テープ幅(mm) 23 テープ長さ(m) 1.8 危険物の類別 非危険物
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質 基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途 隙間用 粘着力(N/25mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途 隙間用 特性 耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm) 5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ 片面粘着強タイプ 伸度(%) 28 引張強度(N/15mm) 69 粘着力(N/10mm) 7.2 引張強度(N/10mm) 23.0 粘着力(N/25mm) 23.0 セパレータ あり 引張強度(N/cm) 41 特性 防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用 材質 シリコンゴム グレー 材質(テープ) Si
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。 表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。 -45℃~80℃の温度範囲で使用できます。 柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。 テープ長さ(m) 3 テープ厚さ(mm) 2.3 危険物の類別 非危険物
1本ほか
1,288 税込1,417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)