- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 防虫通気材のおすすめ人気ランキング
防虫通気材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新141件の「防虫通気材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気 層 防虫 網」、「防虫網 基礎」、「換気 面戸」などの商品も取り扱っております。
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
1820
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質
PP+EPE
色
ブラック
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。
床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」
丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質
ZAM
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適
軒天全方位に取付け可能
材質
ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
18×40×1820
長さ(m)
30
材質
SUS304
線径(Φmm)
0.2
防虫換気部材
サイディング株の釘受けスペーサー
透湿防水シートのバタツキ防止
材質
ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
18×30×1220
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)
2000
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)
2mm
材質
ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
21×30×1220
開口面積(cm2)
203
透湿防水シートの処理に配慮し、通気層を確実に確保。
色
無塗装
長さ(mm)
2000
材質
GL鋼板(厚さ:0.27mm)JIS G3321
1ケース(15本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に
材質
グラスファイバー+PVC
色
グレー
長さ(m)
27
開口率(%)
66(18×16メッシュ)
材質
ポリプロピレン
開口面積(cm2)
100
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
1220×27×12
1箱(10本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。
全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。
アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物
材質
アルミニウム(JIS H4040)
付属品
ステンレスカラービス×4
色
アイボリー
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
張りやすいので、初心者にもお薦めです!
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
0.35