- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 陽イオン界面活性剤のおすすめ人気ランキング
陽イオン界面活性剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「陽イオン界面活性剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コロナウイルス 除菌」、「拭き掃除用洗剤」、「テーブル除菌」などの商品も取り扱っております。
住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。
床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。
除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。)
新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に
成分
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤
液性
弱アルカリ性
使用場所
室内
形状
液体
スピード洗浄成分GXが、換気扇、レンジなどのしつこい油汚れを浮きあがらせて、ぐんぐん落とします。
冷蔵庫や照明器具等のプラスチック部分から、ビニールレザー、ドアノブまで、幅広く使えます。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など
成分
界面活性剤(1%アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、アルカリ剤
シリーズ
マジックリン
液性
アルカリ性
床、たたみ、カーペットや電気製品など住まいのいろいろなふきそうじに。汚れの程度にあわせて、うすめて幅広く使える、2度ぶきがいらない住まいの洗剤です。
液性
弱アルカリ性
形状
液体
使用場所
室内
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分
アニオン系界面活性剤
形状
無色透明液体
使用濃度
5 % ~ 20 %
液温(℃)
常温 ~ 60 ℃
比重
1.00 ~ 1.04
ふわふわで気持ち良さが長続きする、赤ちゃんの柔軟剤。
天然植物由来の柔軟剤成分使用。衣類の吸水性を妨げにくく、やわらかく仕上げます。
ひだまりの中でお昼寝をしているような、ほのかなやさしい香りが赤ちゃんをやさしくつつみます。
無添加、無着色、防腐剤不使用。
成分
界面活性剤(陽イオン系)
香り
ひだまりフラワー
使用の目安
水1Lに0.66ml
しみついた尿臭・体臭もしっかり消臭!
布団やシーツなどのニオイをせんいの奥から消臭、除菌。
菌の繁殖まで防ぎます。
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・皮脂・尿・タバコ・料理・ペットなど)の消臭。
布製品の除菌にも。
効果
除菌、消臭
成分
両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール
トラスコ品番
828-9114
種別
業務用
質量(kg)
2.1
シリーズ
リセッシュ
液性
中性
香り
さわやかなハーブの香り
関連資料
【商品カタログ】リセッシュ除菌EXシリーズ(プロテクトG、香り残らない、消臭ストロング掲載(3.73MB)
1本(2L)
¥2,494
税込¥2,743
当日出荷
除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。
スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。
テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。
用途住宅・家具用。
サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄
成分
アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水
内容量(L)
4.5
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1m2に対して約5mL
形状
液体
使用場所
家庭用・住居用・家具
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
1本(4.5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。
使用場所
外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性
アルカリ性
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)
約8
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
名称
陽イオン界面活性剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
1回×25
1箱(20mL×25袋)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。
別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)
TGK品番
0211-80-52-21
セット内容
試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本
測定時間
2~3分
測定回数
50回
検定
ドデシル硫酸ナトリウム標準液による
測定原理
メチレンブルー壁面付着法
測定目盛(mg/L)
0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2
アズワン品番
61-0088-90
1箱(50回分)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
しつこい油汚れをスピード洗浄成分GXが浮き上がらせて、ぐんぐん落とす。
除菌成分配合で洗浄と同時に除菌ができる。
香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香製(ミントの香り)。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など
使用場所
厨房・ホール
液性
アルカリ性
シリーズ
マジックリン
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
食器・調理器具や気になる場所のウイルス細菌除去に。エタノールに除菌サポート成分をプラス。ラベルをはがすとシンプルボトルに。
用途食品や調理器具の除菌、衛生維持。食品や調理器具(まな板、包丁など)、三角コーナーなどはそのままスプレーしてください。スプレー後の拭き取りや洗い流しは不要です。キッチンやレンジ台、冷蔵庫内、食卓などはスプレーした後、ふきん等で拭き取ってください。二度拭きは不要です。
商品タイプ
本体
1個(400mL)
¥699
税込¥755
当日出荷
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所
床
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安
約200m2(120畳)
アズワン品番
64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガンコな油汚れ、水アカなどをスッキリ落とす中性のマルチクリーナー。
レンジまわりのしつこい油汚れ、ガンコな水アカ、石けんカスもしっかり落とします。
スプレーして拭き取るだけなので、手軽に気軽に本格的なお掃除ができます。
さわやかなグリーンハーブの香り。
成分
界面活性剤(5% アルキルベタイン)、水軟化剤、安定化剤
液性
中性
使用場所
レンジまわり
高い洗浄力で幅広い汚れに対応
防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。
加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。
油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
食品や手にかかっても安心・安全。エタノール濃度58%(65vol%)と強力で、しかも食品添加物なので食品にも使えます。キッチンペーパーにスプレーして拭くだけ。水分を拭き取ったあと、直接スプレーするだけ。
成分
エタノール58%、クエン酸ナトリウム0.2%、乳酸0.2%、グリシン0.05%、精製水41.55%
エタノール濃度(w/w%)
58
エタノール濃度(v/v%)
66
効果
食品、食器、まな板、ドアノブ、便座等の除菌に