- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 階段滑り止め スベラーズのおすすめ人気ランキング
階段滑り止め スベラーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「階段滑り止め スベラーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段見切り」、「ノンステップ」、「木階段用ノンスリップ」などの商品も取り扱っております。
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用
材質
(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。
2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。
裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。
材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)
670
材質
(笠木)両面テープ付軟質樹脂
階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様
粘着剤付
材質
硬質PVC+軟質PVC
幅(mm)
36
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
高さ(mm)
10.5
両面テープで貼るだけで簡単・安心!
奥行(mm)
38
材質
本体/軟質塩化ビニール
全長(mm)
680
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。
蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様
裏面粘着テープ付
全長(mm)
1820
色
白
1箱(20本)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
階段すべり止め金具
用途屋内用
材質
塩ビ
全長(mm)
2000
3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
19.1
材質
塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤
色
ホワイト
奥行(mm)
約39.5
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
強力すべり止め加工
用途階段のすべり止めに
主な用途
滑り止め用
テープ長さ(mm)
550
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)
2
階段すべり止め金具
材質
アルミ+塩ビ
全長(mm)
2000
うす暗い階段でも段差がくっきりわかるホワイトスベラーズ。
視力の低下や色の識別に苦慮されているお客様のご要望により新発売。
明るいときはもちろん!うす暗くてもホワイト色で段差くっきり!
材質
すべり止め材/塩化ビニール、粘着/アクリル系粘着剤
色
白
長さ(cm)
67
1セット(14本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
75
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ
材質(本体)
PVC樹脂
適合品番
KGF516・AF35・KGF5275・A1270
関連資料
本体図面(0.02MB)
アルミ製アシステップに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のノンスリップです。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
色
シルバー
厚さ(mm)
2.3
幅(mm)
38
穴径(Φmm)
4
上部穴径(Φmm)
9
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。
長さ(mm)
14.5
材質
アルミ
幅(mm)
38
厚さ(mm)
2.3