- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 隙間掃除棒のおすすめ人気ランキング
隙間掃除棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「隙間掃除棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お 掃除 棒」、「すきまスティック」、「サーキュレーター ブラシ」などの商品も取り扱っております。
手の届かない見えない隅・奥・下のほこりを手軽にお掃除。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ
片綿
シートを付けて、手の入らない隙間のお掃除に。
商品タイプ
本体
材質
ヘッド・グリップ:PP、シート:PP(約30×20cm/10枚入り)
全長(cm)
約66
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに
材質
パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー
全長(mm)
1260~1770
タイプ
除電タイプ(静電防止)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
紙
材質
柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
質量(g)
34×2
寸法(cm)
(1本当たり)18×2
耐熱温度(℃)
80
1セット(10本)
¥639
税込¥703
当日出荷
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
狭いすき間のホコリも取れるホコリ取りです。
動かせない家具のすき間に。
商品タイプ
本体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約73×670×14
材質
(ヘッド・グリップ)ポリプロピレン、(シート)不織布
質量(g)
66
1個
¥939
税込¥1,033
11日以内出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所
排水口まわり
材質(本体)
ステンレス
線径(Φmm)
0.1
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
PF 1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製
ねじ
G1/8
六角対辺(mm)
12
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に)
毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番
EA928AA-24
材質
毛先・柄:ポリプロピレン
寸法(mm)
40×40×700
質量(g)
82
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
材質
毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス
質量(g)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×370
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
プラスチック製の平たいプレートで狭い隙間、天井、壁面を清掃。
カバーはマイクロフェザー製で、使い捨てのカバーが3枚ついています。
長さ(cm)
75
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。
トラスコ品番
787-8656
材質
(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール
質量(g)
320
幅×長さ(mm)
110×600
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン