- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 集塵機付きサンダーのおすすめ人気ランキング
集塵機付きサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「集塵機付きサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機能付きサンダー」、「集塵サンダー」、「集塵ハンドサンダー」などの商品も取り扱っております。
ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。
壁際研削(入隅研削)機能。
凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
適合サイズ(mm)
100・125
対応機種
日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ダブル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:50、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.5[560mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:78、弱:70
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用
付属品
メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ
適合
メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ
適合機種
日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A
寸法(mm)
180×157×79
アズワン品番
64-8481-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途粉じん専用
仕様
ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7
消費電力(W)
660
電源コード(m)
2.5
寸法(mm)
445×230×250
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用
付属品
メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ
適合
メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ
適合機種
マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ
寸法(mm)
180×157×79
アズワン品番
64-8481-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品
専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタ
トラスコ品番
767-8215
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ホース接続径(Φmm)
(外径/内径)38/30
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用
付属品
集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ
アズワン品番
64-8436-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。
グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム)
接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン)
螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品
ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ
本体質量(g)
約520
対応機種
日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100H。マキタ:9533シリーズ。リョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)
5~23
面取りカッター径(mm)
105
ダストバック
約3m(粉塵廃棄目安)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
10000
研削砥石寸法(mm)(外径)
125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
253
全長(mm)
479
仕様
二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品
オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)
4.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
サーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。
定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。
入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
100mm:9533/L/L(P)・9533B/BL・9533BLA・9533BH・9539B・9533CB・9560CV、125mm:9535/B・9535CB・9565CV
質量(kg)
1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
201×81×197
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷