- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 集積回路のおすすめ人気ランキング
集積回路のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新16,011件の「集積回路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IC」、「0.5 mm ピッチ 変換 基板」、「レベル変換モジュール」などの商品も取り扱っております。
仕様
ロジック機能 = AND。実装タイプ = スルーホール。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = N。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = AC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。。TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様
ロジック機能 = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = N。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = AC。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。高さ = 3.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。。TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様
ロジックファミリー = 4000。ロジック機能 = D タイプ。入力タイプ = シングルエンド。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。。TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様
ロジック機能 = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガー。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = ACT。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。伝播遅延テスト条件 = 50pF。。TC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様
ロジック機能 = AND。実装タイプ = スルーホール。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = N。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = 4000。動作供給電圧 Max = 18 V。高レベル出力電流 Max = -4mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V。動作供給電圧 Min = 3 V。低レベル出力電流 Max = 4mA。動作温度 Min = -40 ℃。。TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。
TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。
入出力方向の制御が不要(自動検知)です。
ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
17.78×25.4
仕様
(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E
電圧(V)
VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5
スルーホール
両端10×2列
通信速度
60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様
ロジック機能 = NAND。実装タイプ = スルーホール。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = N。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = AC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.2 ns @ 3.3 V, 7 ns @ 5 V。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。動作温度 Min = -40 ℃。。TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
ロジックファミリー = HC。ロジック機能 = D タイプ。入力タイプ = シングルエンド。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOP。ピン数 = 14。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V。寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm。動作供給電圧 Min = 2 V。。TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様
ロジック機能 = NAND。実装タイプ = スルーホール。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = 4000。入力タイプ = シュミットトリガー。動作供給電圧 Max = 18 V。高レベル出力電流 Max = -4mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 10 V, 260 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V。動作供給電圧 Min = 3 V。低レベル出力電流 Max = 4mA。幅 = 6.4mm。。TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
ロジック機能 = NAND。実装タイプ = スルーホール。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = N。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = 4000。動作供給電圧 Max = 18 V。高レベル出力電流 Max = -4mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V。動作供給電圧 Min = 3 V。低レベル出力電流 Max = 4mA。動作温度 Min = -40 ℃。。TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:グリーン
仕様
3~6V用抵抗(330Ω)付
定格電流(mA)
25
動作温度範囲(℃)
-20~75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
ピッチ(mm)
2.54
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など