雑巾絞り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「雑巾絞り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タオル絞り機」、「雑巾絞り」、「脱水機」などの商品も取り扱っております。
1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。 質量(kg) 約1.54 グレー 容量(L) 約11.7 材質(ローラー部) ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×375×325 材質(タンク) ポリプロピレン(PP) 材質(ペダル) ポリプロピレン(PP)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×22×235 食器洗浄機
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
トラスコ品番 303-6090 材質 タンク:PP、ローラー:PP、ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、スプリング:スチール 質量(kg) 1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×305×220
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm) 145×90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃) 0~90
1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番 576-17-91-25 トラスコ品番 322-9041 外形寸法(mm) 140×90×60H 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg) 約2 種類 ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 340×343(最大値) 容量(kg) 約2 アズワン品番 64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

軽量で使いやすい 加圧機構でモップのパフォーマンスを最大に発揮します。
質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×240×590
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg) 2.75 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5 材質 スチールクロームメッキ 種類 本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×205×150 TKG品番 9-0407-1201 TKG品番(2017) 6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小物やモップを装着できるので移動もらくらく。 優れた作業性と小型化を両立。SYR バケット&リンガーセットNU3を一回り小さくしたコンパクトサイズですが機能は全く変わりありません。 特許技術の「グリッドフィルター」が汚水中の砂粒をモップに再付着させるのを防ぎます。 使いやすい大きな開口部と安定性抜群の幅広キャスター。 取っ手付きで持ち運びもラクラク。
適合 6寸モップまで 質量(kg) リンガー:4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) リンガー/66.5(ハンドル除く)×29.5×49
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×380×330 質量(g) 3800 付属品 本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 脱水槽:200×180 容量(L) 最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(mm) 850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

簡単に使える軽量タイプの樹脂製モップ絞り器です。ペダル式で楽な姿勢で絞れます。ホースホルダーを兼ねた注水口付き。
容量(L) 14 トラスコ品番 296-8134 質量(kg) 2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×360×295
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器 質量(kg) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×140
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に 材質 柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30% 幅(mm) 約230 全長(mm) 1230 質量(g) 500
1本
759 税込835
当日出荷

材質 PP/PE/ABS 質量(kg) 約2.0 ブルー 種類 ハンディ洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×350×410
1台
6,988 税込7,687
8日以内出荷

スパッと開けて、ギュギュッと絞る!。手を汚さずにこれ1本で袋の開封と中身の絞り出しができます。刃が出ている状態が分かりやすく安全です。いろいろな袋のカットに、温めたレトルトパックの取り上げに
材質 本体:ポリプロピレン、刃回転パーツ:ポリアセタール、刃:ステンレススチール 寸法(mm) 100×22×235 質量(g) 72。(包装込) 耐熱温度(℃) 140(本体)、120(刃回転パーツ) 耐冷温度(℃) -20
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な金属製ローラータイプ。 73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質 (本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ 質量(g) 175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×120×28 松吉医科器械コード 23-5651-00
1個
2,698 税込2,968
当日出荷