- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 雑草除去シートのおすすめ人気ランキング
雑草除去シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新164件の「雑草除去シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草が生えないシート」、「除草マット」、「透水 防草シート」などの商品も取り扱っております。
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質
ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)
0.18
色
黒
使用目的
雑草対策
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)
3
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的
草よけシート、草押え、雑草押え
抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。ライン入り。
用途花壇・植木周りの草押えに 園芸・ハウス内の通路に 田畑の畦・休耕地の雑草押えに
使用目的
草押え、雑草押え
お庭まわりの道路、非農耕地や空地、法面や工事現場などに最適な除草シートです。
幅(m)
1
色
黒
材質
耐候性強化ポリプロピレン
耐候性
約5年
強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質
PP
厚さ(mm)
約0.3
色
黒
耐候年数(年)
屋外暴露:約10
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
厚さ(mm)
0.64
タイプ
強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的
雑草防止
耐候年数(年)
(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類
Uピン
材質
鉄
長さ(mm)
約150
幅(mm)
約30
太さ(mm)
約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色
黒
材質
ポリオレフィン系樹脂
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
植物や土の色に調和する自然な色合いで目立ちません。
透水性・通気性が良く、土を傷めず雑草の繁茂・飛来種子の成長を抑制します。
用途雑草対策・ガーデニング・家庭菜園用。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.6
使用目的
ガーデニング、家庭菜園、雑草対策
耐候性
(耐候年数目安)約2年
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質
ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)
0.5
種別
平織
使用目的
ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安
(耐候年数目安)約4~5年
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
厚さ(mm)
約0.65
使用目的
防草シート
遮光率(%)
99.9
耐候性
(耐候年数目安)約10年
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分
グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ
非農耕地用無登録除草剤
適合場所
宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品
ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質
警棒シャフト:スチール
サイズ
17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)
約390※個体差があります
タイプ
フリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)
樹脂製
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色
緑/黒
材質
ポリエステル不織布
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類
押さえ板
材質
樹脂
厚さ(mm)
約2
色
黒
直径(Φmm)
約70
1パック(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷
天然の麻のフェルト(厚さ5mm)を使用しています。また、中央部に十字に切り込みを入れているので幹がセンターをずれていたり支柱を付ける場合にもとても便利です。
材質
天然麻フェルト
色
ブラウン
耐久年数約4~6年
厚手・透水性あり
目合いがキレイで丈夫です。
除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。
薬剤を使っていないので土を汚しません。
抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦・畝間・ハウス周り休耕地等の雑草押さえに。
菜園・ハウス内の通路に。
花壇・植木周りの草押さえに。
色
黒
使用目的
草押さえ、雑草押さえ
目付(g/m2)
125
長期(約10年)耐久、耐候性を有したシートです。防炎性能も有しております。シート裏面では、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。シート表面は、自然に調和するODグルーン色で、景観に配慮しております。
用途超長期間による養成カバー。防水対策の必要になる長期間保護膜。紫外線対策が必要な屋外保管カバー。防炎性能を必要とした場所での長期カバー。緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所。