離型紙のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
236件の「離型紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剥離紙」、「離型 シート」、「撥水 シート」などの商品も取り扱っております。
ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアスランキング1位
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フッ素樹脂シート(PTFE) アラムランキング2位
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ラミネート紙 宮島化学工業ランキング3位
クラフト紙にポリフイルムをラミネート。耐水効果抜群
材質クラフト紙+ポリエチレンシートクラフト紙厚(g/m2)75
1巻
2,998税込3,298
当日出荷

フロログラスシート アズワンランキング4位
非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTFEシート モノタロウランキング5位
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として仕様紙管なし、ラミネート面内巻き材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)質量(kg)約1.6茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
2,998税込3,298
当日出荷

カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。
厚さ(mm)(用紙)0.13ラベル厚(mm)0.07入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
1冊(10シート)
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
1枚
3,500税込3,850
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーR
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
3,998税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

材質クラフト紙・ポリエチレン(片面ラミネート加工)サイズ90cm幅×30m巻アズワン品番61-7329-24
1本
3,190税込3,509
8日以内出荷

1組(10枚)
51,980税込57,178
3日以内出荷

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298税込4,728
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
1巻
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
1枚
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グリーンクロスラミフィルム短期
短期イベント用エコノミータイプのラミネートです。
用途展示会・イベント等の短期用仕様離型紙:紙幅(mm)1370長さ(m)50厚さ(μm)80紙管径(inch)3
1本
28,980税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バージンパルプ100%の紙にワックスを含浸させた、耐油性のあるシートです。
寸法(mm)153×270サイズメーカー商品コード004532094
1箱(1000枚)
2,598税込2,858
当日出荷

1本
4,390税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ポリエチレン加工で丈夫。引き裂き、引っ張りに強く防水性も備えた梱包用紙。
材質両更クラフト紙50g/m2、ポリエチレン茶色長さ(m)30
1本
2,698税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,590税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)