雨だれ 防止 水切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「雨だれ 防止 水切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨だれストッパー」、「樹脂サッシ部品」、「水切り カバー」などの商品も取り扱っております。
KMEW(ケイミュー)ツタワンDⅡ
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。 窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。 伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。 窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。 2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。 よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容 本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚 材質 AES樹脂 寸法(mm) 60×25×32
1袋(8個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。 セット内容 本体8個、ビス8本 材質 AES樹脂
1袋(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm) 100 適合 材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズ AF91シリーズ 適応下地 鉄骨
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 EVA(酢酸ビニル) 寸法(mm) 150×300×25 アズワン品番 1-1859-01
1個
639 税込703
当日出荷

サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質 PE 厚さ(mm) 0.5 寸法(mm) 水返し部/43 グリーン半透明
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm) 100 適合 材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズ AF91シリーズ 適応下地 RC
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質 ガルバリウム鋼板 長さ(mm) 3030 厚さ(mm) 0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質 塩化ビニル樹脂(PVC) 長さ(mm) 2500 半透明 種類 エッジシール 適合ガラス厚(mm) 6、8
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1袋(3セット)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質 カラーGL鋼板※JIS G3322 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 0.35
1ケース(1本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質 カラーGL鋼板※JIS G3322 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 0.35
1ケース(1本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)