雨樋 カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「雨樋 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋カット」、「パイプカッター60mm」、「100mmパイプカッター」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)切断治具
混色(リサイクル材使用の為) サイズ 60 適合サイズ 60
1箱(4個)
999 税込1,099
6日以内出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体 材質 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット ピッチ(mm) 24P/インチ 仕様 用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、造作 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)切断治具
サイズ (Archi-spec TOI)45 材質 樹脂製 ブラック 適合サイズ (Archi-spec TOI)45
1箱(20個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm) 250 トラスコ品番 353-1970 質量(g) 約260 山数 24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)たて継手
ステンシルバー セット内容 切断治具1個・ケース サイズ (メタリック調たてとい)60 適合サイズ (メタリック調たてとい)60
1箱(20個)
9,898 税込10,888
6日以内出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm) 12~35 質量(g) 455 肉厚(mm) 最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×180×39 送り角度(°) 10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。 切断能力 塩ビパイプ Φ42mm。一般管 VP30。水道管 VW30。電線管 VE36。生木 Φ20mm トラスコ品番 111-1442 種別 カッター 全長(mm) 215 質量(g) 367 適合替刃・カッター P18Z
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。 厚さ(mm) 0.8(本体) 穴径(Φmm) 20 チップ幅(mm) 5 付属リング穴径(Φmm) - ダイヤ層厚さ(mm) 1
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラック サイズ (メタリック調軒といグランスケア)PGR60 適合サイズ (メタリック調軒といグランスケア)PGR60
1箱(4個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm) 250 材質 炭素鋼 切断能力(mm) (トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm) 300 刃わたり(mm) 300 全長(mm) 488 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5842 質量(g) 178 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)切断冶具
サイズ (メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型 材質 樹脂 ブラック 適合サイズ (メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
1箱(4個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷


一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質 鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm) 120 厚さ(mm) 20 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1 刃長(mm) 260 山数 24山 板厚(mm) 0.4 刃のサイズ(mm) 250 材質(刃) 炭素工具鋼 切り幅(mm) 1.3
1本
859 税込945
当日出荷