- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨樋 化粧鎖のおすすめ人気ランキング
雨樋 化粧鎖のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新106件の「雨樋 化粧鎖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 雨どい」、「チェーン 軽い」、「C型留め具」などの商品も取り扱っております。
色
新茶
セット内容
くさり取付具、吊具セット
材質
硬質塩化ビニル樹脂
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。
色
新茶 おもり1個付き
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
長さ(m)
約1
分類
たて系列部材
色
ブロンズ 2M
材質
クサリ:ポリプロピレン、止め具:ポリエチレン
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
13.2
参考使用荷重(kg)
100
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
378
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
種類
たてとい
シリーズ
くさり樋
1箱(20個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
種類
たてとい
シリーズ
くさり樋
1箱(1本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
サイズ
60(落し口)
分類
たて系列部材
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1