- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 雨樋養生シートのおすすめ人気ランキング
雨樋養生シートのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新110件の「雨樋養生シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樋 仮設」、「雨樋 養生」、「雨樋ガード」などの商品も取り扱っております。
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
2本の養生テープと2種類の幅のポリフィルムが合体したマスカー。
抜群の粘着力を発揮、風の強い野外での養生・長時間の養生作業もなんのその。
巾木の養生に特に便利で、作業時間の短縮や腰の負担の軽減に貢献、雨樋や軒天の養生にも非常に使いやすいスグレモノです。
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
10
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状
ロール
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
2500
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色
黒
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
10
質量(kg)
約24
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×2000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色
黒
トラスコ品番
331-8206
材質
合成ゴム(SBR)
幅(mm)
1
厚さ(mm)
9(リブ部分は11)
質量(kg)
24
長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)
100
ダクト径(Φmm)
318
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(平らにした場合)
厚さ(mm)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色
黒
長さ(m)
30
材質
塩化ビニール(再生)
幅(mm)
1000
2本の養生テープと2種類の幅のポリフィルムが合体したマスカー。
抜群の粘着力を発揮、風の強い野外での養生・長時間の養生作業もなんのその。
巾木の養生に特に便利で、作業時間の短縮や腰の負担の軽減に貢献、雨樋や軒天の養生にも非常に使いやすいスグレモノです。
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質
ゴム
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約40
色
(表)緑、(裏)黒
寸法(m)
1×10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。
凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。
従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード
材質
テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙
テープ幅(mm)
16
テープ地色
紫
テープ種類
不織布
粘着力(N/10mm)
3.89
シート長さ(m)
20
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)
120
シート長さ(m)
35
耐熱温度(℃)
90℃~110℃(連続使用)
種別
車両用
厚さ(mm)
0.01
テープ幅(mm)
15
表面処理
コロナ処理
材質(シート)
コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類
和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
化学物質安全性参考資料
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)
15
耐熱温度(℃)
150℃(30分)
種別
車両用
材質(シート)
片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類
和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)
35
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
2層タイプのテープを使用したニューマスカー!捨てテープ付きで養生の手間を半減させ、作業効率もグンとアップ!2層目テープは半分糊が付いていないため、剥がしやすさもOK!軍手でも楽に剥がせます。
用途養生・マスカー・塗装・内装
シート長さ(m)
12.5
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質
コロナ処理・高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.009
テープ幅(mm)
16
テープ地色
グリーン
テープ種類
布テープ
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)
90℃~110℃(連続使用)
種別
タンカルフィルム
厚さ(mm)
0.01
テープ幅(mm)
15
表面処理
コロナ処理
材質(シート)
タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類
和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)
150
シート長さ(m)
18
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)
90℃~110℃(連続使用)
種別
タンカルフィルム
厚さ(mm)
0.01
テープ幅(mm)
15
表面処理
コロナ処理
材質(シート)
タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類
和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)
300
シート長さ(m)
18