- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 雨水 排水溝のおすすめ人気ランキング
雨水 排水溝のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新124件の「雨水 排水溝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ 側溝」、「プラスチック溝」、「樹脂 側溝」などの商品も取り扱っております。
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
軽量のため、敷設作業が簡単!
敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路
材質
リサイクルプラスチック
長さ(mm)
1000
幅(mm)
150
質量(kg)
5
深さ(mm)
150
1セット(5個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質
A6063S
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
15
表面処理
B1アルマイト
用途100・150mm角タイル用
材質
ステンレス
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
6
玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。
重量物が載っても変形しません。
上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質
SUSグレーチング
耐荷重(kN)
9.0(900kgf)
長さ(mm)
598(蓋)
種類
U字溝
材質
(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)
約22
U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類
ボルト固定式・U字溝
ピッチ
細目
厚さ(mm)
5
適合荷重
T-2・T-14両対応
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類
側溝蓋
材質
(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
管径(Φmm)
100
規格
-
勾配
なし
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約995
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約33
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質
ステンレス
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
用途100・150mm角タイル用
材質
ステンレス
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
6
三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質
ステンレス
トラスコ品番
147-3007
種別
SKMA250WH
材質
強化PP
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×310
外寸(mm)
288×288×310
外寸法・奥行(mm)
288
外高(mm)
310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。
重量物が載っても変形しません。
上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質
SUSグレーチング
耐荷重(kN)
9.0(900kgf)
トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類
U字溝
種別
ノンスリップ・側溝用