雨音防止シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「雨音防止シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨音防止」、「雨だれ音防止」、「屋外吸音材」などの商品も取り扱っております。
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

材質 EVA(酢酸ビニル) 寸法(mm) 150×300×25 アズワン品番 1-1859-01
1個
639 税込703
当日出荷

振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ブチルゴム 使用温度範囲(℃) -20~50 粘着剤 ブチルゴム
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番 362-1154 質量(g) 500 粘着力(N/25mm) 91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm) 5・10・20・30・40・50 幅(mm) 100~1000 長さ(mm) 100~2000 密度(kg/m3) 25 燃焼性 UL-94 HF-1 サービス分類 オーダー・加工
1枚
830 税込913
3日以内出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm) 30 幅(mm) 400 長さ(mm) 400 材質 ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 耐熱温度(℃) 約70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質 発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様 燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ 2 0214
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 発泡ウレタンの密度が濃く、音の吸収に優れています。
材質 ウレタンフォーム 寸法(mm) 400×1000
1枚
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 10 幅(mm) 100 質量(kg) 3.2 材質(表面/裏面) アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2) 3.2 ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/20
1箱(2巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 6 幅(mm) 455 材質 特殊非加硫ゴム 質量(kg) 11.5 面密度(kg/m2) 4.2 ふち仕上 四辺切り放し ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に 厚さ(mm) 約2 寸法(mm) 300×400 質量(g/枚) 約540 梱包内容 同一柄4枚/箱
1箱(4枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm) 12 長さ(mm) 303 幅(mm) 303 付属品 専用取り付けピン10本 材質 基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm) 50 ホワイト 質量(g) 約2480 備考 畳1畳分サイズ 有効寸法(mm) 900×1800×50 面密度(kg/m3) 30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。 セット内容 本体8個、ビス8本 材質 AES樹脂
1袋(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm) 500 幅(mm) 450 厚さ(mm) 5 質量(g) 123 基材 EPDM発泡体 粘着剤 アクリル系 引張強度(MPa) 0.1 粘着力(N/25mm) 10.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.7MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。 厚さ(mm) 1 長さ(m) 1 材質 ポリエステル・アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)