雪スベローのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
93件の「雪スベロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑る塗料」、「除雪機 塗装」、「雪塗料」などの商品も取り扱っております。
コンパル雪スベロー
スコップ・ダンプの除雪作業がスムーズに。 雪の付着を防止します。 塗るだけで皿の滑りがよみがえります。
用途除雪道具への雪の付着防止に トラスコ品番 819-3295
1個(160g)
1,098 税込1,208
当日出荷

スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質 石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm) 約155×65×40 質量(g) 約334g 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

雪離れ抜群で快適。 強力シリコンコーティング。 吹き付けるだけの簡単スプレータイプ。 プラスチックや金属に使用可能。
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm) 約140×100×50 質量(g) 約640 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

滑水・滑雪効果に優れています。
厚さ(mm) 約0.16(±0.02) 材質 PE 形状 折りたたみタイプ 使用期間 (目安)約10か月
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパル雪つかない
スコップやスノーダンプにシュッとスプレーするだけで除雪がスムーズに。強力な撥水効果で雪がつきにくい。
用途除雪道具への雪の付着防止に トラスコ品番 819-3296
1個(100mL)
719 税込791
当日出荷

除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。 除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。 成分 (主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
1本(300mL)
2,090 税込2,299
欠品中

氷雪の付着防止に。塗装の塗り直しもできます!除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途除雪用品、除雪器具に。 成分 アクリル樹脂、シリコン樹脂、顔料、キシレン、酢酸エチル、ポロイソシアネートプレポリマー、有機溶剤、ジメチルエーテル
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性約3年。目合約1mmと細かいので、防雪・防塵・防風効果が高く、通気性も保持できます。防炎性能も有しており、家屋・マンションへの設置に適しています。消防法に定める防炎物品として合格品です。風速7.5m/s⇒1.3m/s 約80%カットで十分に風を防ぎます。
用途窓辺や玄関、駐車場の雪・雨・ホコリ・砂・枯葉・鳥・虫・吹込み・吹き溜まりの対策に 形状 折り畳み ホワイト 特性 耐候性・防雪性・防塵性・防風性・通気性・透視性・防炎性
1枚
2,988 税込3,287
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために 成分 カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス 質量(g) 500 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g) 520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×98×48 主成分 パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

着雪防止に効果のある2液高耐久滑雪塗料スプレーです。
特性 速乾、高耐久、撥水 仕様 スプレー、主剤・硬化剤混合タイプ 容量(mL) 315 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗布量 0.6~1.0m2(2回塗り)
1本(315mL)
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キョーワ(ネット)除雪シート
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。 雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業 寸法(m) 5.2×5.2
1セット(2枚)
119,800 税込131,780
10日以内出荷

生シリコンとアクリル樹脂を特殊技術で融合させた離雪スプレー 強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止します。 除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上。 除雪シーズン中の再スプレー不要
用途除雪スコップ・スノーダンプ、除雪機のバケット内部、ロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分、車のタイヤハウス
1本(160mL)
989 税込1,088
当日出荷

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL) 420 質量(g) 350 成分 シリコーンオイル 使用温度範囲(℃) -50~200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃) -50~100 性質 非水溶性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)雪固着防止スプレー
シューター部分の雪すべり、オーガ・シャフト等の雪付着防止に使用できます。
1セット(400mL×24本)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番 701-57-27-01 材質 吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式 09-1115-01 寸法(cm×m) 37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。 やわらかい雪用です。
トラスコ品番 819-0938 材質 鋼材 幅(mm) 410 高さ(mm) 410 質量(g) 500
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番 819-0939 材質 鋼材 幅(mm) 320 高さ(mm) 200 質量(g) 810
1個
3,298 税込3,628
当日出荷