雲母 マイカのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
31件の「雲母 マイカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイカ テープ」、「雲母」、「雲母シート」などの商品も取り扱っております。
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g) 12 種別 絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然白雲母です。 成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
グレード V-4グレード 研磨内容 劈開
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(5枚)
399 税込439
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番 1-4911-01 材質 PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm) 0.08 寸法(mm) 250×280 耐熱温度(℃) +260 耐冷温度(℃) -100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

仕様 材料 = マイカ。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.5mm。密度 = 2.15g/cm3。絶縁強度 = 25kV/mm。最高使用温度 = +500℃。用途 = 電気仕様。。UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
3,698 税込4,068
当日出荷

アズワン単結晶基板
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
材質(基板) 天然マイカ 研磨内容 劈開
1箱(50枚)ほか
55,900 税込61,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
特性 耐熱性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。耐圧縮性、耐水性に優れております。ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。
種類 硬質無焼成集成マイカ 耐熱温度(℃) 目安550(挟み込み等固定された状態) 難燃性 UL94:V-0/5VA 引張強度(N/10mm) 100 接着剤 シリコーン 加熱減量(%) 2.65 見掛密度(kg/m3) 1.95×10^3kg 絶縁破壊強度(kV/mm) 30
1枚
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種 FV-801-01 トラスコ品番 868-2799 質量(g) 40 タイプ 絶縁シート
1パック(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様 材料 = マイカ。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.25mm。密度 = 2.15g/cm3。絶縁強度 = 25kV/mm。最高使用温度 = +500℃。用途 = 電気仕様。。UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 材料 = マイカ。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 1mm。密度 = 2.15g/cm3。絶縁強度 = 25kV/mm。最高使用温度 = +500℃。用途 = 電気仕様。。UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
8,388 税込9,227
当日出荷

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番 217-2801 質量(g) 57 連続使用温度(℃) 180 主な用途 電気絶縁用 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/10mm) 200 絶縁破壊電圧(kV/mm) 11 アズワン品番 2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

1巻ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃) -5~250 主な用途 電気絶縁用 引張強度(N/25mm) 80 特性 耐高温、絶縁 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)