- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 雷サージプロテクタのおすすめ人気ランキング
雷サージプロテクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新618件の「雷サージプロテクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雷バスター」、「雷サージタップ」、「雷サージコンセント」などの商品も取り扱っております。
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)
250
使用電圧(V)
275
寿命
(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
1500
放電開始電圧(V)
800±20%
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
動作開始電圧(V)
(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)
6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
1点
¥889
税込¥978
当日出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
色
ホワイト
仕様
雷ガード
質量(g)
約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×27×47
アズワン品番
65-0531-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
規格
JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)
1以下
最大使用電圧(V)
(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
ソルダーレス端子
相線式
1Φ2W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
過電圧保護
(定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃)
-22~85
周波数特性
0~1GHz
湿度範囲
95%以下
寿命
300回(100A)
使用温度
0~55℃
最大サージ電圧(V)
4K
挿入損失(dB)
0.2以下
リターンロス(dB)
16(75Ω)
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。
ギガビットイーサネットに対応しています。
カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。
PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。
鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。
仕様
保護モード/ディファレンシャル&コモンモード
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧
データ/5V、パワー/48V
ケーブル長(m)
アースケーブル/0.27(Y端子付き)
コネクタ形状
RJ-45シールドポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×120×25
応答時間
5ns以下
ピン数(ピン)
保護ピン/全8
インパルス電圧(V)
保護電圧/500以下
アズワン品番
64-0889-18
使用環境湿度(%)
0~90(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
パワー・データ/10
インピーダンス(Ω)
1000M(絶縁)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
機能
雷ガード
定格電圧(V)
AC125 50/60Hz
絶縁タイプの雷ガードです。
信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。
通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。
小型で設置が容易。
電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様
(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV
適合
(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×22×51
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)
約90
定格電圧(V)
AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路
動作開始電圧(V)
(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%
放電耐量(kA)
10(1回)
制限電圧(V)
(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ
小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
応答性に優れ、無続流。
コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。
劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)
-20~+50
使用電圧(V)
(最大連続)単相2線110 AC
適合電線(mm2)
2~5.5
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
270±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。
シールドケーブルに対応。
DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様
接地線/2mm2以上のIV線
適合
【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B
トラスコ品番
449-0118
形状
モジュラー/RJ-45(8芯)
使用温度(℃)
-20~+70
使用電圧(V)
DC60(最大連続)
適合ケーブル
UTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル
最大負荷電流(mA)
1000
電圧防護レベル(V)
500以下
耐インパルス
(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA
使用湿度(%RH)
90以下(結露しないこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX
PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用
仕様
主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ
付属品
モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル
適合
(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus
電源
(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A
コネクタ
モジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×40×35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
盤内取り付け容易。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。
1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)
-20~+50
使用電圧(V)
(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250
適合電線(mm2)
5.5~14
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで
対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ
仕様
主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA
適合
(通信線)一般電話回線、ISDN回線
電源
(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A
定格電圧(V)
AC125・15A(1,500W)
プラグ
AC:2P/E(アースピン取り外し可能)
コネクタ
モジュラ:RJ-11(2心)
コンセント
×1口
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×66×34
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。
3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付
質量(g)
38
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×42×44
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
13000
制限電圧(V)
500