- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 電ドラボール替ビットのおすすめ人気ランキング
電ドラボール替ビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「電ドラボール替ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベッセル 電ドラボール ビット」、「電ドラ ビット」、「ベッセル 剛彩ビット」などの商品も取り扱っております。
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数
1
硬度HRC
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
種類
段付
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。
用途錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。
全長(mm)
100
差込角(mm)
6.35
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
DX
先端サイズ
8(スパナ掛け部)
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)
約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)
170
環境温度範囲(℃)
0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数
約500回
付属品
ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)
DC3.6
最大締付トルク(N・m)
電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)
0.8
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(最大)280
質量(g)
160(付属品含まず)
電圧(V)
3.6
出力
充電器:5V_1A
入力
本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)
(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)
0.8
周囲環境
(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式
Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリー
Li-ion_3.6V
スリーブタイプ
対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)
約500
適合ビット(mm)
対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
ビット材はダイハード鋼を使用しており、強さと粘りが違います。
サイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
強く、しなやかなで耐久性が高いダイハード鋼を使用。
サッシ、カーテンレールの取付など狭い箇所での作業向きの片頭ビット付き。
用途建築、内装、外装、製造組立など、様々なねじ締めに
仕様
よく使うサイズを10本セットにしベルトホルダーへ収納
セット内容
片頭ビット+1x100mm(1本)、片頭ビット+2x100(1本)、両頭ビット+1x65mm(1本)、両頭ビット+2x45mm(2本)、両頭ビット+2x65mm(2本)、両頭ビット+3x65mm(1本)、両頭ビット+2x110mm(1本)、コンビビット:+2&-6x65mm(1本)、ビットベルト
寸法(mm)
150×100×22
色
シルバー/レッド/イエロー/ブルー
電圧(V)
18と40に対応
塗装
はがれにくい防錆塗装
入数
10本
1セット
¥1,894
税込¥2,083
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称
A16
差込深さ(mm)
13
本数
10
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類
スリム
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
材質(チューブ)
架橋ポリオレフィン樹脂
両頭機能
片頭
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番
330-4019
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質
ダイハード鋼
両頭機能
両頭
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
適合ビット(mm)
対辺6.35mm 片頭/両頭
適合バッテリー
Li-ion
付属品
本体/USB充電ケーブル/プラスビット
質量(g)
200
対辺(mm)
スリーブ:6.35(片頭/両頭)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280(電動)
入力
(最大)5V/1A
連続使用時間(分)
約80
充電時間(分)
約100
充電方式
Type-C
電源アダプタ
USB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トラスコ品番
470-1411
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
付属品
USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]
質量(g)
160(付属品含まず)
タイプ
ビット1本付
電圧(V)
3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1200
入力
本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
最大締付トルク(N・m)
(電動最大)0.4、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)
0.8
周囲環境
(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃
充電時間(分)
約60
充電方式
Micro_USB-typeB_USB充電
充電可能回数
約500
アズワン品番
65-1943-55
適合バッテリー
Li-ion_3.6V
スリーブタイプ
対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
適合ビット(mm)
対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷