電動 ふるいのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「電動 ふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉 ふるい 機」、「土ふるい機」、「振動ふるい器」などの商品も取り扱っております。
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm) 4 質量(kg) 18.7 網サイズ(mm) 回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 410×1080×850 モーター出力(W) 40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 45/55 モーター電圧(V) 100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

仕様 振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約23 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 電源 AC100V 2Pプラグ付き モーター 200W 電源コード(m) 2 振幅(mm) 4~10 サイズ(mm) 355×382×583 アズワン品番 1-3578-01
1個
772,000 税込849,200
17日以内出荷

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体) 亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質 [ふるい部]ステンレス 回転数 1000~2500rpm モーター DCブラシモーター 適合 [ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様 水平回転 付属品 ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm) 115×230×253 質量(kg) 3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm) 4 質量(kg) 15 網サイズ(mm) 回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番 5-3269-01 適合 (ふるい)Φ200×45mm(5段) 寸法(mm) 380×375×469 質量(kg) 17.2 電源 AC100V 50/60Hz 方式 旋回運動(旋回径Φ30mm) 回転数 (旋回)20~200rpm
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様 最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 振幅(mm) デジタル 2.0 タイマー 1~99分
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 570×385×492 振幅(mm) 約70 振動数 約60回/分 たたき回数 約120回/分 傾斜角度(°) 約20 適合 (ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置 漏電遮断機 材質 鋼板焼付塗装 電源 AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg) 28
1台
397,000 税込436,700
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
2,698,000 税込2,967,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm) 140×140×110 質量(kg) 2 電源(V) AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W) 150 機能 機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分) 5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg) 約23 本体寸法(mm) 300×350×350H(ふるいを除く)
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度使用した用土の古根、毛根等を分別し再利用。古土をドラムへ入れてハンドルを回すだけ!古土だけが落下します。
材質 本体/鉄製(二重焼付)、アミ/エキスパンドメタル(二重焼入) 直径×高さ(cm) 41×55 アズワン品番 64-3245-40
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
1個ほか
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質 木製/鉄 幅(mm) 木部:460 全長(mm) 895 高さ(mm) 木部:90
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様 【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別 AS200 DigitcA(50/60Hz) 寸法(mm) 417×384×842(支柱含む) 質量(kg) 約35 電源 AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm) 【ふるい】200・203 電源コード(m) 2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm) 0.2~3(デジタル) ふるい架数 最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ) 【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番 5-4001-13 タイマー 1~99分(デジタル) インターフェイス 最大荷重(kg) ふるい(4kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1) 3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷