電動 エアダスターのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
121件の「電動 エアダスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式エアーダスター」、「ミニ ブロワー」、「マキタ エアダスター」などの商品も取り扱っております。
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm) 55×94×185 質量(g) 320 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A 風量風圧 27~32g 連続使用時間(分) 約20 バッテリー リチウムイオン電池 モーター出力(W) 40 バッテリー電圧(V) 3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 充電時間(時間) 2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃) 0~60 バッテリー容量(mAh) 6000 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB) 76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 仕様 逆さ噴射可 成分 DME (ジメチルエーテル) タイプ プッシュ式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×213 容量(g) 231(350mL) 形名 ダストブロワー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 逆さ噴射
1本(350mL×1本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品 エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V) 18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s) 平均100 最高圧力 2.61PSI 最大風量(m3/min) 0.7 最大風速(m/s) 122 最高圧力(kPa) 18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 真空度(kPa) 10.3(最大) 風速(m/s) 200(最大)、163(平均) 風圧(kPa) 29.7(最大) 最大風量(m3/min) 1.1 電圧(V) 直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg) 1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量 (ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 セット内容 本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC 付属品 バッテリ・充電器・ケース別売り タイプ トリガー式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ 電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g) 約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh) 2000 バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(時間) 約5 使用時間(分) 最大約16/弱、最大約8/強 付属品 USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。 エアー取付口 1/4プラグ ノズル長(mm) 75 ノズル口径(Φmm) 16 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 818-5216 全長(mm) 164 質量(g) 233 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg) 642 消費電力(W) 400 電源 AC100V コード長さ(m) 3m 使用可能時間(分間) 15
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 真空度(kPa) 10.3(最大) 風速(m/s) 200(最大)、163(平均) 風圧(kPa) 29.7(最大) 最大風量(m3/min) 1.1 電圧(V) 直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg) 1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量 (ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー リチウムイオン(BL4025) 充電時間(分) 実用充電:約19、フル充電:約28 セット内容 本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC タイプ トリガー式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品 エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg) 0.75※BSL1240M装着時 電圧(V) 10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s) 平均70 最高圧力 1.74PSI 最大風量(m3/min) 0.58 最大風速(m/s) 87 適合バッテリー BSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 関連資料 (0.89MB) 最高圧力(kPa) 12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様 逆さ噴射対応 寸法(mm) 184×183×55 質量(g) 387 タイプ 電動式 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A モーター(W) MAX80 使用時間(分) 約15/強、30/弱 保存温度(℃) -20~60 バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 60~70% 使用環境温度(℃) 操作:0~60 USBケーブル(m) 約1 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 77000 充電時間(時間) 2Aの場合:約3、1Aの場合:約5 バッテリー容量(mAh) 6000 ノイズレベル <72dB 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 逆さ噴射
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワダイレクトエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品 USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり 電源 10.8V 2000mAh 充電時間 約5時間 保証期間 ご購入日より1年 使用可能時間(分間) 約20
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品 ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm) 479 消費電力(W) 600 集じん量(L) 2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]電動エアーダスター
充電式の繰り返し使える電動エアダスター! PC周り、机周りなどあらゆる場所をきれいに掃除できる噴射の風力 低速・高速 2段階切替USBケーブル付
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 200×145×65 消費電力(W) 35 バッテリー容量(mAh) 7500 使用時間(分) 低速時:約120、高速時:約50 充電時間(時間) 約4
1セット
6,000 税込6,600
当日出荷

繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様 逆さ噴射対応 寸法(mm) 85×41×135 質量(g) 約276 タイプ 電動式 消費電力(W) 50 入力 DC5V/2A モーター(W) 56 使用時間(分) 約20~90 風量風圧 約5g~48g 保存温度(℃) -20~60 バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 60~70% 使用環境温度(℃) 操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 80000 充電時間(時間) 2A場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm) 約80 ノイズレベル <85dB 逆さ噴射
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品 ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg) 1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s) 200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min) 1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V) 18 真空度(kPa) 10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa) 29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリー リチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量 BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
欠品中

繰り返し充電利用できるため缶ゴミが出ない 小型でパワフル 電池が切れるまで連続して使える(缶の場合、連続使用で缶が冷えるとエアー出なくなる) エアーノズル5種付属 充電の電気代はわずか(繰り返し使えば缶ダスターよりランニングコストが低い)
付属品 USBケーブル、ノズル5種 寸法(mm) 165×101×63(ノズル未装着状態) 質量(g) 405(ノズル未装着状態) タイプ 電動式 騒音値(dB) 85以下 連続使用時間(分) 40~45(風量により異なる) 保証期間 購入日から3ケ月間 風量調整 弱/中/強 切り替え モーター回転数(min-1[r.p.m]) 最大430000-51000 充電時間(時間) 3.5~4 LED 搭載 最高風圧(Pa) 6000 ※ノズルを用いた局所 バッテリー容量(mAh) 6000 風圧(kPa) 最大6※ノズルを用いた局所 逆さ噴射
1個
4,998 税込5,498
当日出荷