- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 電動 チル ローラーのおすすめ人気ランキング
電動 チル ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「電動 チル ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物 ローラー」、「ひっぱるぞう」、「電動 ローラー」などの商品も取り扱っております。
牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に
仕様
自走式
適合
(操作ハンドル)D-1000
全長(mm)
380
質量(kg)
25
材質(本体)
アルミ
使用荷重(t)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
390×134
テーブル寸法(mm)
230
材質(ローラー部)
ウレタン
配列
(ローラ)ダブル
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
用途重量物運搬、一般工場、住宅など
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラー数
4
走行抵抗(a/r)
鋼板路面:0.05。コンクリート路面:0.07
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3876
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1500
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥889,800
税込¥978,780
38日以内出荷
仕様
かじとりハンドル付
エスコ品番
EA986DB-58
質量(kg)
66
外径(Φmm)
640×566×115(H)
荷台寸法(mm)
400×220
ローラー寸法(Φ×L)mm
83×85
積載均等耐荷重(t)
12
1個
¥202,000
税込¥222,200
翌日出荷
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。
仕様
ラチェットレバー付、自走式
トラスコ品番
432-0859
幅(mm)
295
全長(mm)
330
質量(kg)
19
高さ(mm)
112
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
200
適合ハンドル
D-1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能
耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現
小型軽量で作業効率化を実現
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能
移動物の前進後退および微調整が容易
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付
大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付
家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動
クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動
材質(ローラー部)
ウレタン
抵抗
【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07
ローラー数
4
仕様
【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付
エスコ品番
EA986DB-574
セット内容
ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台
質量(kg)
【ハンドル付トランスポートローラー】50、【トランスポートローラー】9.5/台
材質(ローラー部)
ナイロン
荷台寸法(mm)
【ハンドル付トランスポートローラー】400×220、【トランスポートローラー】330×220
ローラーサイズ(mm)
【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85
ベース寸法(mm)
【ハンドル付トランスポートローラー】640×534×115(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H)
積載均等耐荷重(t)
12(6+3×2個)
1個
¥195,000
税込¥214,500
翌日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000
仕様
低床型
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。
重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。
『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。
『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
最高位(mm)
34
最低位(mm)
6
ホース長さ(m)
2
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。
コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。
大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)
走行抵抗(a/r)
0.05
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
仕様
低床型
トラスコ品番
836-4226
材質
本体:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)
31
使用荷重(t)
10
テーブル寸法(mm)
240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
315×418×105
配列
トリプル、トリプルタイプ
適合ハンドル
D-1000
2018年トラスコ掲載ページ
7 1466
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。
用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動)
材質(ローラー部)
ウレタン
抵抗
走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
エスコ品番
EA986DB-45
質量(kg)
12
耐荷重
6
サイズ(mm)
415×210×100(H)
1個
¥69,200
税込¥76,120
翌日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
種別
低床型
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
マサダ製作所M-1000
材質
本体:スチール、ローラー:ウレタン
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。ひっぱるぞうシリーズ最小設計です。本体、駆動輪を小型化し、よりコンパクトなサイズとなっています。バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。コンパクトサイズの電動牽引車。
セット内容
充電用バッテリーパック、バッテリー充電器
2018年トラスコ掲載ページ
8 1114
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。
高さ(mm)
5~34
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。
テーブル寸法(mm)
118
適合ハンドル
DRL-1000