電動 ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
5,553件の「電動 ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 チル ローラー」、「電動コンベア」、「パワーローラー」などの商品も取り扱っております。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg) 3.9 間口W×奥行D×高さH(mm) 330×210×152 電源 単相100V 50/60Hz ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 コード長さ(m) 2 切断幅(mm) 1.5、6.5 厚さ(mm) 0.2~3mm(9段階調節) 付属品 固定金具 消費電力(W) 100 材質 スチールクロームメッキ TKG品番 9-0407-1001 TKG品番(2017) 6-0369-0701
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類 スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm) 80 シャフト形状 歯切シャフト 時間定格 連続
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
15,980 税込17,578
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
1本
27,980 税込30,778
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm) 387 材質 フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.6 速度 定速 シャフト長さ(mm) 416 ローラー径(Φmm) 50.8 ローラー耐荷重(kg/本) 5 機長(cm) 150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に 仕様 自走式 適合 (操作ハンドル)D-1000 全長(mm) 380 質量(kg) 25 材質(本体) アルミ 使用荷重(t) 10 寸法(幅W×高さH)(mm) 390×134 テーブル寸法(mm) 230 材質(ローラー部) ウレタン 配列 (ローラ)ダブル
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (1510種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラー
用途重量物運搬、一般工場、住宅など 材質(ローラー部) ウレタン ローラー数 4 走行抵抗(a/r) 鋼板路面:0.05。コンクリート路面:0.07
1台
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。 仕様 ラチェットレバー付、自走式 トラスコ品番 432-0859 幅(mm) 295 全長(mm) 330 質量(kg) 19 高さ(mm) 112 タイプ (ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 使用荷重(t) 5 テーブル寸法(mm) 200 適合ハンドル D-1000
1台
149,800 税込164,780
当日出荷


ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
14,980 税込16,478
50日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm) 57 材質 スチール シャフト径(Φmm) 12(両背切り) 材質(ローラー部) スチール
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm) 302 仕様 Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg) 材質 フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.6 シャフト長さ(mm) 331 ローラー径(Φmm) 50.8 ローラー耐荷重(kg/本) 5
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg) 2.75 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5 材質 スチールクロームメッキ 種類 本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×205×150 TKG品番 9-0407-1201 TKG品番(2017) 6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
15,980 税込17,578
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (1131種類の商品があります)

電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg) 6.8 間口W×奥行D×高さH(mm) 280×230×270 消費電力(W) 85 電源 単相100V ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)150 コード長さ(m) 約1.8 TKG品番 9-0408-0101 TKG品番(2017) 6-0370-0101
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷