- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 電動 ワイヤー ブラシのおすすめ人気ランキング
電動 ワイヤー ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新227件の「電動 ワイヤー ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サビ取り インパクト」、「電動ドライバー ワイヤーブラシ」、「研磨ブラシ グラインダー」などの商品も取り扱っております。
ワイヤブラシ用です。
用途金属の研削などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6500
トラスコ品番
753-3802
セット内容
ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
257
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.9
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
122×22
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
植付(mm)
50
全長(mm)
102
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
鋼線
軸長(mm)
45
線径(Φmm)
0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])
(最大)3000
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。
セット内容
カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ
材質
ブラシ部:鋼線、真鍮コート
寸法(mm)
カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25
質量(g)
410
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸(mm)
六角軸6.35
アズワン品番
64-3243-42
線径(mm)
0.3
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質
真鍮メッキ鋼線
適合材
鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
鋼線
軸長(mm)
33
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
六角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
28
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)
25
直径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])
2000
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.3
材質(ブラシ部)
鋼硬線
適合材
鉄・軽金属、木材
適合本体
BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)
鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
軸径(Φmm)
6.35
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできます。電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としが出来ます。先端R形状でターゲットに当たりやすいです。広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利です。
用途電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。
仕様
電動、充電レシプロソー用
材質(本体)
鉄
材質(毛)
鋼線
1セット(2本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
真鍮線
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。
材質
特殊鋼
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)
50
軸径(Φmm)
6
材質
鋼線
形状
ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)
10
仕様
六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
毛材
ワイヤー鋼線
適合材
金属面
金具幅(mm)
12
線径(mm)
0.3
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
付属品
ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
全長(mm)
310
質量(kg)
4.2
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
3500
コード長さ(m)
5
ホイール直径(Φmm)
100
カーボンブラシ呼び番号
124
振動3軸合成値(m/s2)
3.0(木工)、5.5(金工)
研磨能力(mm)
(幅)120
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷