電動 大根おろし 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
100件の「電動 大根おろし 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根おろし 電動」、「おろしの達人」、「自動大根おろし器」などの商品も取り扱っております。
大根を早くおろすのに便利な電動タイプ 皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理 分解して水洗いができるので衛生的です 離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品 取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間) 電源(V) 100 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 約1.3 本体質量(kg) 1 寸法(cm) 約19.5×12.5×21 定格時間(分) 約2分 保証期間 1年間
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg) 0.9 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1.2 容量(g) 最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置 安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間 おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.5×10.5×22 定格時間 3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

適合本体 DLC-10PRO 仕様 10PRO専用 部品名称 ワークボール TKG品番 9-0643-0303 TKG品番(2017) 6-0571-0303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質 ABS PA 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×270×310 定格時間(分) 15 処理能力 1分間2~3kg 投入口幅(mm) Φ50 TKG品番 9-0674-1001 TKG品番(2017) 6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。 材質 (トレイ)PCTG樹脂 材質(本体) ABS樹脂 材質(刃) 430ステンレス 寸法(mm) 108×293 質量(g) 約178 材質(柄部) エラストマー樹脂 耐熱温度(℃) (本体・トレイ)80、(柄)90
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

おろし金は表と裏で粗目・細目の両目打ちです。 お好みの目立ての面を見えるようにセットして下さい。
材質 SUS TKG品番 9-0674-0702 TKG品番(2017) 6-0596-0602
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ハッピージャパン電動オロシー
寸法(mm) 200×310×H340 質量(kg) 9.7 消費電力(W) 145/168 定格時間(分) 45 処理能力 5Kg/分 TKG品番 9-0674-0701 TKG品番(2017) 6-0596-1201
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷


手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W) 170 付属品 みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg) 約2.7 ホワイト 容量(g) 500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×260×170 機能 きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

下ごしらえラクラク、フードプロセッサー スイッチを押すだけ、かんたん操作きざむ・まぜるを手早く簡単に食材をきざんで簡単下ごしらえ食材をまぜて簡単タネ作り
定格消費電力(W) 80 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約650 定格電圧(V) AC100 50/60/Hz コード長さ(m) 約1.0 容量(g) 約150(肉の場合) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3300回/分 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)196×141×120 定格時間 1分(連続動作時間が1分になったら20分以上休ませる)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷

投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質 ABS PA PC 質量(kg) 6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×400×400 TKG品番 9-0674-0301 TKG品番(2017) 6-0596-0301
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品 メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー 質量(kg) 5.6 容量(L) 1.9 消費電力(W) 330 コード長さ(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×252×348 電源(単相/V) 100 50/60Hz 定格時間(分) 15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1500/1800 TKG品番 9-0643-0301 TKG品番(2017) 6-0571-0301
1個
43,980 税込48,378
当日出荷


ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質 蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール 寸法(mm) 約170×140×300 質量(g) 約600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サラダ作りをスマートに。沖縄料理人参シリシリがすぐできる!。食べたいときに手早く調理。ハンディタイプのおろし器です。滑りにくいストッパーヘッドで安心。裏表で使い分ける出来る2WAYブレード(粗め・細かめ)採用。溜められるフードトレイ付き!汚れない、散らかさない。
材質 (トレイ)PCTG樹脂 寸法(mm) 108×293 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 166 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 430ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容 本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W) 200 容量(g) 500(最大調理) 安全装置 温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.5×14.5×19.5 定格時間 3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分) 約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質 ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g) 510 容量(L) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

投入口 :内径Φ85電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:80W定格時間:30分処理能力:5kg/分質量 :5kg付属品 :押し棒。独自開発のオロシ方式(自転公転おろし刃)。汁の出を最小におさえたスピード加工で 手おろしに匹敵する仕上がりです。大根、人参、生姜、山芋が一種類のおろし刃でOK。コンパクトサイズで取り扱い、洗浄がとても楽です。
材質 ABS PA PC 質量(kg) 7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×250×280 TKG品番 9-0674-0901 TKG品番(2017) 6-0596-0801
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷