- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 電動 雲台のおすすめ人気ランキング
電動 雲台のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「電動 雲台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 回転台」、「カメラ 雲台」、「自由雲台」などの商品も取り扱っております。
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)
340
仕様
タンジェントスクリュー式
高さ(mm)
87
台座寸法(mm)
52×40
可動範囲
±10°(上下・左右共)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
被写体の動きを認識して追跡し、フレーム内に被写体を自動的に収める電動雲台です。
電源を入れるだけで被写体を感知、水平に360°回転し、被写体を追い続けます。
付属品
モバイルホルダー/専用布ケース/USB/Type-Cケーブル
寸法(mm)
約107×107×193
取付
【モバイルホルダー】カメラネジU1/4”メス/バネ式
質量(g)
約510
最大積載荷重(kg)
約1
取付部
カメラネジU1/4”
バッテリー
Li-ion
検知距離(m)
約0.5~5
充電器電圧(V)
5(1A/2A)USB
充電時間(時間)
約4(赤ランプ消灯)
バッテリー容量(mAh)
4000
使用時間(時間)
約22(フル充電時)
回転角度(°)
360(本体)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
用途墨出し作業
使用範囲(m)
受信:20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様
トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)。インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)。ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅。オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)
173.5×113.3×96
質量(kg)
1
色
レッド
タイプ
(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーター
エンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレート
SkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)
約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置
ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじ
U3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)
5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。
高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。
使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
仕様
クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様。方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度。搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)
付属品
六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し
寸法(mm)
51×73×49(突起部を除く)
質量(g)
300
対応
(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)
傾斜角度(°)
微動範囲:約±15(3段階使用可)。低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7
搭載可能質量(kg)
約7
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。
より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。
すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。
1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。
強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様
ボールロック:不可
質量(kg)
1
直径(Φmm)
ベース側:60
耐荷重(kg)
8
最大耐荷重(kg)
8
アタッチメント
最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g)
250
角度(°)
高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
37×88×46
搭載可能質量(kg)
6
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
パン/ティルトおよびズーム機能が強化されたHD 1080pビデオカメラ
HDビデオおよび10倍ズームですべてのディテールを表示
お使いの会議アプリケーションやビデオ会議アプリケーションで動作
既存のオーディオシステムまたはスピーカーフォンと共に使用
セット内容
PTZ Pro 2カメラ、リモコン、電源アダプターに接続可能なUSBケーブル(3m)、海外用変換プラグ付き電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書
質量(g)
カメラ:580、リモコン:48、壁/テーブル取り付け:255
ケーブル長(m)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
カメラ:146×131×130、リモコン:10×50×120、壁/テーブル取り付け:210×120×99
対応OS
Windows(R) 7、Windows 8.1または10 macOS 10.10以降
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
最大解像度
1080p 30fp
視野角
対角90°、水平82.1°、垂直52.2
ケーブル
海外用変換プラグ付きAC電源アダプター
フォーカス
オートフォーカス
デジタルズーム
10×
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。
材質
板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×210×220
回転数(回/分)
15W:0~50
重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
仕様
(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応。(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚。(極軸)Φ40mm、アルミ合金。(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°。(傾斜計)0~70°(1目盛5°)。(その他)コンパス内蔵<取外し可能>
寸法(mm)
95×137×58(突起部除く)
質量(g)
740(電池別)
電圧(V)
DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時)
電源
単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応
ベアリング
2個
駆動方式
パルスモーターによる電動駆動
動作温度(℃)
0~40
連続動作時間
約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用)
搭載可能質量(kg)
2以下(雲台を含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
28
ベース厚さ(mm)
2.3
テーブル厚さ(mm)
2.3
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。
鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。
簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。
卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)
450
ファインダー
6倍24mm
分解能
1.16秒
仕様
集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm
付属品
6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット)
種別
ニュートン反射式
寸法(mm)
(鏡筒)140×420
質量(kg)
(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず)
倍率(倍)
有効最低:14、有効最高:200
有効径(Φmm)
主鏡100
F値
4.5
架台
タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)。モーター:DCサーボモーター。動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)。動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)。寸法(mm):300×285×395。質量(kg):4。電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)。乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
20kgの耐荷重!
凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)
2
最大積載量(kg)
20
その他の機能
ワンストップ機能
電気代の目安
1.06円/日(1か月あたり32円)
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質
(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類
回転ステージ
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)
DC5~24±10%
消費電流(mA)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォームギヤ
移動ガイド
ベアリング方式
移動量(°)
反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)
0.05
原点センサ
無
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々
材質
(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)
(本体)370
テーブル径(Φmm)
500
全高H(mm)
185
テーブル厚さ(mm)
8
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)
0.8
種類
傾斜回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)
90
テーブル長さ(mm)
90
移動量
(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷