電動いとのこのおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
124件の「電動いとのこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動のこぎり」、「レーザーカッター」、「工具箱」などの商品も取り扱っております。
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 235×370 切断能力(mm)木材 (軟木)50 ストローク数(min-1[回/分]) 400~1600 ストローク(mm) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×290×330 付属品 糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg) 14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材 (木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板 0.8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2 ストローク幅(mm) 8 ストローク数(min-1[回/分]) 1100~1800 タイプ ケース付 フトコロ(mm) 250 付属品 ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg) 1.1 アズワン品番 65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V) AC100 電流(A) 1 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 2 切断能力(mm)薄鉄板 2 切断能力(mm)真鍮板 約3 切断能力(mm)木材 約45 ストローク数(min-1[回/分]) 50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm) 約20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 13.5 付属品 バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様 ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm) 245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 305×245×625 テーブル高さ(mm) 165 フトコロ奥行寸法(mm) 最大400 テーブル傾斜角(°) 0~45 定格時間(分) 30 ピン間距離(mm) 約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上糸ノコ盤
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1) 400~1600 ストローク量(mm) 18 テーブル寸法(mm) 250×380 電源(V) 単相100 消費電力(W) 50 コード長さ(m) 1.8 フトコロ(mm) 400 長さ(mm) 605 付属品 糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分) 30 質量(kg) 12
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上バンドソー
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm) (やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm) 200×200 電源(V) 単相100 電流(A) 1 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 1.7 テーブル傾斜角(°) 0~45(右) 付属品 帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様 帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg) 6
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

旭工機糸鋸盤
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V) 100 消費電力(W) 200 ストローク数(min-1[回/分]) 50Hz:1000、60Hz:1200 ストローク(mm) 15 傾斜角度(°) 0~20(左側のみ) 付属品 替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書 出力(W) 100 切断能力(mm) 軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W) 90W ストローク幅(mm) 刃:12 セット内容 :糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター 材質 本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9673-98 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃のスピード(回/分) 500~1700回/分
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。 テーブル寸法(mm) 200×200 定格電圧(V) AC100 消費電力(W) 100 電源コード(m) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 395×490×285 付属品 K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm) 最大75 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm) 133 距離 127mm(ピン間) 適合機種 SS-301・SS-400SCA他
1パック(3本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工 10 切断能力(mm)銅 15 切断能力(mm)アルミニウム 20 切断能力(mm)木工 (固い木)50、(やわらかい木)80 対応材質 真鍮用、アルミ、木工用 ノコ刃周速(m/min) 130~200 スピードコントロール付 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 付属品 バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本。L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×280×480 テーブル寸法(mm) 200×200(右45°まで傾斜可) 質量(kg) 5.5 定格使用時間(分) 15 仕様 (刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)。(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min) (50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板 50 切断能力(mm)鉄工 50 切断能力(mm)木工 150 切断能力(mm)合成樹脂 150 対応材質 鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V) 100 50/60Hz 定格消費電力(W) 590 セット内容 本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×490×785 モーター 強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg) 42 フトコロ(mm) (奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm) 300×300 鋸刃(mm) 1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm) 455×340 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。
電圧(V) 100 ストローク(mm) 20 消費電力(W) 320 傾斜角度(°) 20(左側のみ) 付属品 スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書 質量(kg) 49 出力(W) 150 奥行(mm) 600 切断能力(mm) 軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×820 駆動数(50/60Hz)(spm) 950/1100
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
取扱説明書 (2.13MB) 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 定格電圧(V) AC100 消費電力(W) 80 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×125×190 定格時間(分) 15 質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 適合 ディスクカッター:K-110-1 トラスコ品番 497-3569
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm) 160 全長(mm) 285 トラスコ品番 215-7314 質量(g) 184 板厚(mm) 1
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に 切断能力(mm)鉄工 10 切断能力(mm)合成樹脂 10 切断能力(mm)木工 10 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 85 付属品 切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×180×105 質量(kg) 1.4 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

Power sonic糸ノコ盤
木材の直線、曲線切断作業に便利です。
消費電力(W) 90 ストローク幅(mm) 20 寸法(mm) (懐)400 切断能力(mm) 0°:45/45°:20 定格時間(分) 30 ノコ刃長さ(mm) 127 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (9.17MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1組(5本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)