電動つまのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
122件の「電動つま」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根皮むき器」、「野菜 スライサー 万能」、「キャベック」などの商品も取り扱っております。
平野製作所電動つま一番
電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.0処理能力 :大根30~50本/時別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とし、大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。
付属品 クシ刃1mm 材質 プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×160×220 TKG品番 9-0676-0401 TKG品番(2017) 6-0598-0401
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

千葉工業所電動つまきり君
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質 SUS ABS PC 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×180×205 TKG品番 9-0676-0201 TKG品番(2017) 6-0598-0201
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
材質 樹脂 SUS アルミ 質量(kg) 5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×339×237 TKG品番 9-0675-0201 TKG品番(2017) 6-0597-0201
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.2処理能力 :大根約50~100本/時別売 :クシ刃1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉HS-112をグレードアップ。平刃が2枚付いて能力は約2倍です。
付属品 クシ刃1.2mm 材質 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×160×220 TKG品番 9-0676-0301 TKG品番(2017) 6-0598-0301
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 90 定格時間(分) 30 質量(kg) 5.8 処理能力 大根1本/分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
材質 ABS PS POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×165 TKG品番 9-0675-0701 TKG品番(2017) 6-0597-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体 つま一番HS-010以外の4機種 材質 ステンレス鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動式で早くて楽にツマが切れます。 クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。 平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様 【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg) 4.1 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 定格時間(分) 5 処理能力 大根50~100本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm) 470×160×220
1台
109,800 税込120,780
13日以内出荷


付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。<CTM19><CTM17>つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm
材質 SUS ABS PC 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×135×210 TKG品番 9-0676-0501 TKG品番(2017) 6-0598-0501
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。 クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。 クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。
セット内容 本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー 材質 ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム 寸法(mm) 243×117×高さ168 質量(g) 約700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

千葉工業所つま太郎
かつらむき幅:120。ピールSに、ツマ切り、網切り、 おどり網機能が付いた1台4役の機械です。1台4役、かつらむき、つまきり、あみきり
材質 ABS PS POM 質量(kg) 2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×250×170 TKG品番 9-0675-0401 TKG品番(2017) 6-0597-0401
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

ネジ送り機構付ですから前に押さずにハンドルを回すだけで楽にツマが切れます。
外寸(mm) 430×120×H170
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

思いのままにかつらむきができます。 ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。 ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質 ABS、PS、POM 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×240×165 仕様 刃物スライド機構 寸法(mm) 最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8 TKG品番 9-0675-0501 TKG品番(2017) 6-0597-0501
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形 クシ刃
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

処理能力 :2kg/10分投入口寸法 :22×27付属品 :洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:1.5mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質 ABS PS 質量(kg) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×240×255 TKG品番 9-0670-0601 TKG品番(2017) 6-0592-0601
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷