電動スケールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
259件の「電動スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動メジャー」、「レーザー距離計」、「工具 メジャー」などの商品も取り扱っております。
テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式 ボールねじ モータ種類 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm) 10
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 材質(テープ) スチール 目盛種別 両面 材質(テープ端部) スチール 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 仕様 ストラップ付 爪部 ノーマル爪
1個ほか
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類 ロック付 目盛種別 片面
1個
589 税込648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。
用途寸法測定。 種類 ロック付 材質(テープ) SK4 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(ケース) ABS・ラバー 爪形状 移動爪(マグネットなし)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード(mm) (ねじ)2 質量(g) 700以下 寿命 400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃) -10~60(20~80%RH以下) 推力(kN) (定格)490±10% 保存環境 -20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

安全に配慮した頑強設計。 金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 材質(テープ) スチール(ナイロンコート) 目盛種別 片面 材質(ジャケット) ゴム 材質(バネ) ステンレス 仕様 455ピッチ 爪部 0点補正移動爪
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類 ロック付 目盛種別 片面
1個
529 税込582
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 材質(本体) ステンレス、樹脂 種類 ステッピングモーター 電源 二相 減速方法 不思議 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・引き出した分だけ自動で止まるオートストップ・立ちが良い極厚テープ・約3倍の耐摩耗性(メーカー比)のナイロンラップ
色(本体) ガンメタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

とても目立つハイビズカラーテープ。 引き出したら止まるオートストップ。 便利なベルトホルダー付。 高所での落下事故を防ぐ落下防止コード付。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 質量(g) 398
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。
用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。 仕様 W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ 材質 ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール 寸法(mm) 80×75×53 ガンメタリック仕上 質量(g) 299 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 5.5 目盛仕様 両面目盛 JIS規格 1級 爪部 0点補正移動爪(マグネット付) 目盛種別 両面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

引き出した所でテープが止まるオートロック付。摩耗に強いナイロンコートテープ。ゴムグリップ。JIS1級。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷