- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 電動パスタマシンのおすすめ人気ランキング
電動パスタマシンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「電動パスタマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー 絞り器」、「圧延機械」、「ベンディング ローラー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)
3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×210×152
電源
単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)
2
切断幅(mm)
1.5、6.5
厚さ(mm)
0.2~3mm(9段階調節)
付属品
固定金具
消費電力(W)
100
材質
スチールクロームメッキ
TKG品番
9-0407-1001
TKG品番(2017)
6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)
6.8
間口W×奥行D×高さH(mm)
280×230×270
消費電力(W)
85
電源
単相100V
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)150
コード長さ(m)
約1.8
TKG品番
9-0408-0101
TKG品番(2017)
6-0370-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)
2.75
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
材質
スチールクロームメッキ
種類
本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)
190×205×150
TKG品番
9-0407-1201
TKG品番(2017)
6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。
用途カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。
材質
スチールクロムメッキ
質量(kg)
17.1
電圧(V)
単相120
ローラー幅(mm)
220
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×220×250
開口寸法(mm)
最小:0.1
最大開口(mm)
5
1台
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)
150×90×108
投入口の隙間(mm)
108
TKG品番
9-0408-0601
TKG品番(2017)
6-0370-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質
本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)
ローラー麺帯幅:112
質量(kg)
11
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×290×280
材質
スチール
種類
標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)
1.5、6.5
TKG品番
9-0407-1202
TKG品番(2017)
6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
材質
スチール
種類
交換カッター
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×180×155
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ローラー麺帯幅:220質量:10.5kg材質:スチールクロームメッキ最大厚5mmまで可能です。カッターの交換で、スパゲッティから和風麺までOKです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×218×245
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)220
TKG品番
9-0407-0801
TKG品番(2017)
6-0369-0501
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質
スチール
最大使用寸法(mm)
【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×95×215
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!。サブスイッチが無くなり、メインスイッチのみONにすると動作します。本体上部に手を挟まないよう安全柵がつきました。プレートが手動用のプレートと同じものになりました。カッター(別売りオプション)を本体横にアタッチメントする新規格モデル。コンパクトサイズで様々なシーンに活躍します。
材質
スチール(クロムメッキ)
質量(kg)
17.5
電力(W)
商品電力:140
コード長さ(m)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360(630)×250×330※()のサイズはカッター装着時の寸法です。
電源(単相/V)
100 50/60Hz
帯幅(cm)
ローラー麺:22
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
付属品
カッター(2mm、4mm)
材質
スチールクロムメッキ
幅(mm)
ローラー麺帯:150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×204×155
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
仕様
ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm
材質
スチール・クロームメッキ仕上
質量(kg)
10.5
外寸(mm)
300×218×H245
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×90
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質
(ロール)S45C
オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。
ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。
<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品
固定金具
材質
アルミ合金、着色アルマイト加工
寸法(mm)
ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0
質量(kg)
約2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×180×155
TKG品番
9-0407-1104
TKG品番(2017)
6-0369-0804
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷