- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- KAWASAKI(カワサキ)
- 電動ファン サーモスイッチのおすすめ人気ランキング
電動ファン サーモスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「電動ファン サーモスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ファンスイッチ」、「キャブヒーター」、「サーモスイッチ」などの商品も取り扱っております。
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
代表車種
EX250H7F
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
代表車種
ZR400F8F
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式
EA
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル
3~6℃
キャピラリーチューブ
1200mm
スイッチ動作
温度上昇でOFF
デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_
ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
仕上
シルバーアルマイト
代表車種
VN250C7F
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
代表車種
ZX900-A10
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチ
スナップ方式
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品
センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)
66×15×30
電源
ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)
0~50
コード長さ(m)
約1
分解能(℃)
0.1
測定周期
10秒毎
測定精度(℃)
±1(0~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷