電動ミンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「電動ミンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「造粒機」、「ミートチョッパー」、「電動ミートチョッパー」などの商品も取り扱っております。
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz) 100 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 17000~21000 定格時間(分) 15 コード長さ(m) 1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質 本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼 質量(g) 1049 本体寸法(mm) 270×123×224 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

種別 質量(kg) 12 タイプ 据付式 プレート寸法(mm) Φ99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×16×21、(ロート径)160×140 処理能力 60kg/h EBM品番 803010
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷


牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質 FC鋳物 錫メッキ仕上 付属品 3.2mmプレート付、肉押棒付
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様 3.2mmプレート付押し棒付き 材質 本体:アルミ ロール:樹脂 径(Φmm) プレート/65、ロート/45 電源 単相100V 400W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×170×310 処理能力 (肉・魚)20~30kg/20分 TKG品番 9-0683-0101 TKG品番(2017) 6-0604-0201
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

味噌づくりに最適なミンサーの登場です。 あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。 ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。
仕様 4.8mmプレート付 付属品 専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート 材質 本体:アルミ ロール:樹脂 質量(kg) 7 径(Φmm) プレート:66、ロート:45 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×170×382 定格時間(分) 20 処理能力 40kg/20分 TKG品番 9-0683-0201 TKG品番(2017) 6-0604-0301
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類 魚、貝、えび、いか類を挽くほか、味噌豆ひき餡挽潰し等
仕様 ナイフ・3.2mmプレート・押棒付き、ハードナイフ使用 能力 1.3kg/分 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 250×100×170 投入口サイズ(mm) 115×100 処理能力(kg/h) 25
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷



電源 :単相100V消費電力 :250Wプレート径:69mmロート径 :70mm処理能力 :70kg/h標準仕様 :3.2mmプレート付定格時間 :連続上皿寸法 :220×365×H45付属品 :押し棒。オプションプレート 1.2mm 9.6mm 1.6mm 12.8mm 1.9mm 16.0mm 2.3mm 19.0mm 4.8mm 3ツ穴 6.4mm 4ツ穴 8.0mm
材質 本体→鉄鋳物スズメッキ・モーターケース→ステンレス 質量(kg) 34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×370×415 TKG品番 9-0682-0601 TKG品番(2017) 6-0603-0501
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質 SKS93
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

約1升の豆が1度にひける!ホッパーが大きく、約1升の豆が入ります。豆ひき以外にも肉のミンチ、魚のミンチ作りにもどうぞ。プレート径:69mmロート径 :200×160mm処理能力 :1.2kg/分標準仕様 :3.2mmプレート付。肉押棒付
材質 FC鋳物 錫メッキ仕上 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×200×430 TKG品番 9-0684-0501 TKG品番(2017) 6-0605-0601
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

中部コーポレーションミートミンサー
サビに強いステンレスを採用した業務用ミンサーです。組立・分解が簡単で衛生的です。
付属品 4.5mmプレート/押し棒/取り外し工具 質量(kg) 18.4 電源 単相100V 50/60Hz 定格消費電力(W) 146/141 プレート寸法(mm) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×525×418 定格時間(分) 30 処理能力 1.4/1.7kg/1分 アズワン品番 64-4188-13 TKG品番 9-0682-0901
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
寸法(mm) 540×373×630(45°角度時) 質量(kg) 14.3 方式 【造粒】回転による雪だるま方式(左回転) 回転数(min-1[r.p.m]) 20~112 寸法(Φ×mm) 300×120(造粒容器内寸) 電源(V) AC100(50/60Hz) プラグ形状 アースピン付き3P 処理量 1kg(45°角度時)
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
材質 SCM440
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水型押釦スイッチ付き ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料 付属品 押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。 本体 高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
材質 SUS420J2
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)