- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- 電動ロータリテーブルのおすすめ人気ランキング
電動ロータリテーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「電動ロータリテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インデックステーブル」、「電動ターンテーブル」、「回転機」などの商品も取り扱っております。
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質
(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類
回転ステージ
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)
DC5~24±10%
消費電流(mA)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォームギヤ
移動ガイド
ベアリング方式
移動量(°)
反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)
0.05
原点センサ
無
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ
50
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
移動ガイド
クロスローラベアリング
仕様
(心振れ)0.01mm
表面処理
(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地
センサー
原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.004°
平行度(mm)
0.05
適合ケーブル
ACB-STD2、ACB-STD3
材質(ベース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)
0.15
面振れ(mm)
0.015
使用モータ
PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)
360
位置決め精度(°)
0.025
ロストモーション(°)
0.003
最高速度(°/s)
20(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
鋼材
サイズ
50
揺動角度
(-) 320deg
コントローラ/ドライバ種類
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
移動ガイド
ボールベアリング
仕様
(心振れ)0.01mm
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.01°
平行度(mm)
0.075
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
回転方向
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)
360
ロストモーション(°)
0.02
最高速度(°/s)
50(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
アルミ合金
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々
材質
(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)
(本体)370
テーブル径(Φmm)
500
全高H(mm)
185
テーブル厚さ(mm)
8
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ
10
精度
(H) 高精度形
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
28
ベース厚さ(mm)
2.3
テーブル厚さ(mm)
2.3
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
サイズ
50
揺動角度
(-) 320deg
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
19.6
移動ガイド
ボールベアリング
仕様
(心振れ)0.02mm
質量(kg)
0.18
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.015°
平行度(mm)
0.075
適合ケーブル
ACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
Φ30
移動方向
回転方向
面振れ(mm)
0.06
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
移動量(°)
360
位置決め精度(°)
0.18
ロストモーション(°)
0.02
最高速度(°/s)
75(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。
用途割出動作やワークの反転に
角度(°)
移動角度:360
最大出力トルク(N・m)
4.66
繰返し精度(mm)
±0.05
速度
作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s
駆動方式
ウォームギア+ベルト
エンコーダ種類
インクリメンタルエンコーダ
モータ種類
□35 ステッピングモータ
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ
10